TIGE D'ANCRAGE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE DE POTEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 tige d'ancrage pour poteau pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 160 mm, 110 mm, 210 mm,... et diamètres : M12, M10, M8,..., avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Galvanisé à chaud,...… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage pour poteau est un élément essentiel dans la construction et la stabilisation de structures extérieures telles que les clôtures, les panneaux de signalisation et les lampadaires. Conçue pour garantir une fixation solide et durable, la tige d'ancrage pour poteau est souvent fabriquée en acier galvanisé pour résister à la corrosion et aux intempéries, assurant ainsi une longévité accrue même dans des conditions environnementales difficiles. Sa robustesse permet de supporter de lourdes charges et de résister aux impacts ou aux vibrations, ce qui est crucial pour la sécurité et la stabilité des installations. La mise en place de la tige d'ancrage pour poteau nécessite généralement un processus d'installation précis, incluant le forage du sol, l'insertion de la tige et souvent l'utilisation de béton pour une fixation optimale. Ce produit est donc indispensable dans les projets de construction urbaine et rurale, où la fiabilité et la durabilité sont des critères primordiaux.