DOUILLE 8 MM
Douilles de 8 mm : accédez aux petites fixations avec précision
Les douilles de 8 mm servent au serrage et au desserrage de fixations métriques de petit format. Les produits associés couvrent les carrés d’entraînement de 1/4, 3/8 et 1/2 pouce, des profils 6 et 12 pans, des douilles longues, des versions à chocs et des variantes isolées VDE. Le bon choix dépend du surplat, de la profondeur de l’écrou, de l’outil et de la nature du travail. Le chiffre 8 mm correspond au surplat, pas au carré.
La petite anecdote sur ce type de produits
Pour une petite fixation, une douille trop grande ou mal ajustée peut arrondir rapidement l’empreinte. Une douille correctement dimensionnée répartit l’effort sur les faces de l’écrou. À l’inverse, un profil 12 pans peut être pratique pour repositionner l’outil, mais il faut éviter de l’utiliser sur une fixation déjà endommagée ou fortement grippée.
Les points forts de ce type de produits
- Les petits carrés 1/4 pouce conviennent aux travaux de précision et aux espaces réduits.
- Les entraînements 3/8 et 1/2 pouce permettent de choisir un outil plus robuste lorsque la fixation le demande.
- Les versions courtes, longues et extra-longues couvrent différentes profondeurs d’accès.
- Des douilles magnétiques et isolées complètent la gamme pour des applications spécifiques.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- La gamme de 8 mm comprend des douilles 1/4, 3/8 et 1/2 pouce, en 6 pans ou 12 pans.
- Une douille 1/2 pouce 6 pans courte de 8 mm mesure environ 36 mm ; les versions 1/4 pouce courtes ont une profondeur de clé d’environ 7 mm.
- Une douille 3/8 pouce 6 pans courte de 8 mm est donnée pour une longueur d’environ 27 mm ; une version multi-profil mesure près de 25,5 à 28 mm.
- Les douilles longues et extra-longues s’étendent jusqu’à 140 ou 180 mm selon les séries.
- Les modèles VDE isolés sont clairement distincts des douilles ordinaires et doivent être utilisés uniquement dans les conditions prévues.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Maintenance mécanique de petits équipements, véhicules et machines.
- Accès aux fixations de 8 mm dans des compartiments ou boîtiers peu profonds.
- Dépose de vis à tête hexagonale mâle avec une douille 6 pans mâle correspondante.
- Opérations électriques spécifiquement autorisées avec une douille isolée adaptée.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier le surplat, le profil et le carré d’entraînement avant de forcer.
- Choisir le 6 pans pour une fixation grippée lorsque disponible ; engager la douille à fond.
- Employer les douilles à chocs uniquement avec une clé impact et ne pas dépasser la vitesse prescrite.
- Ne jamais considérer une douille standard comme isolée électriquement ; respecter les procédures de consignation.
- Nettoyer les empreintes et remplacer tout outil fissuré ou arrondi.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille 8 mm | Entraînement | Profil / profondeur | Longueur indicative | Application |
|---|---|---|---|---|
| Douille courte | 1/4 pouce | 6 pans ; profondeur env. 7 mm | Selon série | Travail compact |
| Douille courte standard | 3/8 pouce | 6 pans | Env. 27 mm | Mécanique générale |
| Douille courte standard | 1/2 pouce | 6 pans | Env. 36 mm | Cliquet plus robuste |
| Douille extra-longue | 1/2 pouce | 6 pans mâle | Jusqu’à 140 mm selon version | Fixations en retrait |
| Douille isolée VDE | 3/8 ou 1/2 pouce selon référence | 6 pans | Selon modèle | Travaux électriques autorisés et procédures conformes |