ANNEAU DE LEVAGE M8
Anneaux de levage M8 : un point de fixation fiable pour vos charges légères à moyennes
Les anneaux de levage M8 sont des accessoires de manutention au filetage métrique M8, destinés à créer un point de fixation sûr sur des charges légères à moyennes. Déclinés en version mâle à visser (DIN 580), femelle à insérer (DIN 582) ou articulée et pivotante, ils se déclinent en acier zingué, acier brut ou inoxydable A2/A4 selon l'environnement d'utilisation. Ce diamètre de filetage, parmi les plus courants de la gamme, convient à de nombreuses opérations de levage sur machines, équipements ou pièces métalliques de taille moyenne.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le choix du diamètre de filetage d'un anneau de levage n'est jamais anodin : il détermine directement la charge maximale admissible en toute sécurité, selon des abaques normalisés qui tiennent compte à la fois du diamètre de la tige et de la classe de résistance de l'acier utilisé. Le filetage M8, format intermédiaire très répandu, offre un bon compromis entre compacité et capacité de charge, ce qui explique sa présence sur de nombreux équipements industriels, armoires électriques ou petits moteurs à déplacer. Les versions pivotantes à 360° de ce diamètre permettent par ailleurs d'aligner l'anneau dans l'axe de traction même sur des charges aux formes irrégulières, un atout précieux lorsque l'angle de levage ne peut pas être parfaitement vertical.
Les points forts de ce type de produits
- Filetage M8 compact adapté aux charges légères à moyennes, machines et équipements de taille intermédiaire
- Versions mâles, femelles ou articulées pour s'adapter au support de fixation disponible
- Finitions zinguées, brutes ou inoxydables A2/A4 selon l'environnement
- Modèles pivotants à 360° pour s'orienter automatiquement dans l'axe de traction
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Normes : DIN 580 (mâle), DIN 582 (femelle)
- Filetage : M8, filetage métrique partiel ou total selon la référence
- Matière : acier cémenté C15E, acier inoxydable A2 ou A4
- Finition : zinc (environ 5 µm, bleuté à bleuté irisé) ou brut
- Conformité : déclaration CE et conformité RoHS
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Levage de machines, armoires électriques et équipements industriels de taille moyenne
- Fixation de points d'ancrage sur des pièces mécaniques nécessitant un filetage M8
- Manutention répétée sur ligne de production ou en atelier de maintenance
- Retournement de pièces métalliques lors d'opérations d'usinage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le filetage M8 correspond exactement au taraudage de la charge avant toute mise en service
- Respecter la charge maximale admissible indiquée pour ce diamètre de filetage
- Visser l'anneau mâle jusqu'en butée complète contre la surface d'appui
- Privilégier une version pivotante si la direction de traction n'est pas rigoureusement verticale
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Norme | Filetage | Matière | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|
| Anneau de levage mâle M8 DIN 580 | DIN 580 | M8 | Acier zingué / inox A2-A4 | Point de fixation vissé standard |
| Anneau de levage femelle M8 DIN 582 | DIN 582 | M8 | Acier zingué / inox A2-A4 | Insertion dans taraudage existant |
| Anneau articulé/pivotant M8 | - | M8 | Acier brut | Orientation variable de la traction |
| Anneau haute résistance M8 pivotant 360° | - | M8 | Acier brut | Charges nécessitant une rotation complète |