MINI DISQUE DIAMANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 mini disque diamant pour professionnels.
Filter


Mini disque diamant : découpez avec précision les matériaux durs en zones étroites

Un mini disque diamant est un accessoire de coupe de petit diamètre conçu pour les travaux de précision sur matériaux durs : carrelage, céramique, pierre, béton ou composites. Sa jante diamantée assure une coupe rapide, nette et durable, avec une bonne résistance à l’usure. Il s’utilise sur des machines portatives compatibles, pour des interventions exigeant maniabilité, contrôle et qualité de finition.

les points forts des mini disques diamant

La gamme de mini disques diamant Würth est conçue pour les travaux de coupe précis sur matériaux durs. Leur format compact facilite l’accès dans les zones étroites, les reprises localisées et les finitions propres. Le diamant offre une excellente tenue à l’usure, une vitesse de coupe régulière et une bonne stabilité, avec moins d’éclats sur les revêtements fragiles comme le carrelage, la faïence ou certaines pierres naturelles.

les caractéristiques importantes

Selon les versions, ces disques se déclinent souvent en diamètres compacts d’environ 50 à 76 mm, avec une épaisseur fine proche de 1 à 2 mm pour gagner en précision. Le corps est généralement en acier, avec une jante diamantée continue pour une coupe nette, turbo pour plus de rendement, ou segmentée pour favoriser l’évacuation des poussières. Ils existent pour coupe à sec ou avec arrosage, avec un repérage clair selon l’usage. Les matériaux visés sont notamment le grès cérame, la céramique, le marbre, le granit, le béton ou d’autres matériaux minéraux. Sur les produits concernés, la conformité à la norme EN 13236 constitue un repère important de sécurité.

les domaines d’applications courants

Les mini disques diamant sont utilisés pour la pose de carrelage, l’agencement, la maintenance technique, les travaux de second œuvre et certaines opérations de façonnage. Ils conviennent aux découpes courtes, aux ajustements d’angles, aux encoches, aux passages de tuyauteries et aux reprises sur dalles, plinthes, pierres fines ou petits éléments préfabriqués.

les conseils d’utilisation

Il est essentiel de choisir le disque selon le matériau et la machine, puis de respecter le diamètre, l’alésage et la vitesse maximale admissible. Un montage correct, sans voile ni jeu, améliore la qualité de coupe. Travaillez sans pression excessive, laissez le diamant faire le travail et prévoyez des pauses ou un refroidissement adapté sur les matériaux très durs. L’utilisation d’un carter, d’une aspiration et des équipements de protection appropriés reste indispensable.