VIS 8X300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 vis 8x300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, RW, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée autofraisante à rabat,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 8x300 représente une solution de fixation robuste et durable, idéale pour une variété d'applications dans le secteur de la construction et de la rénovation. D'un diamètre de 8 mm et d'une longueur de 300 mm, cette vis est parfaitement adaptée pour assembler des matériaux lourds ou pour des installations nécessitant une grande résistance et stabilité. Elle se distingue par sa capacité à pénétrer efficacement dans différents types de matériaux, tels que le bois, le métal ou le béton, offrant ainsi une polyvalence d'utilisation. La vis 8x300 est également conçue pour résister à la corrosion et aux conditions extérieures difficiles, garantissant une longévité et une fiabilité exceptionnelles pour tout projet de construction. Sa taille et sa robustesse la rendent indispensable pour les travaux de charpente, la fixation de structures extérieures, ainsi que pour les projets d'aménagement paysager nécessitant une ancrage solide.