PLATEAU POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE ET ORBITALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 plateau pour ponceuse excentrique pour professionnels.
Filter


Plateau pour ponceuse excentrique : obtenez une finition lisse et uniforme sur toutes vos surfaces

Un plateau pour ponceuse excentrique est un accessoire circulaire fixé à une ponceuse rotative, conçu pour maintenir et stabiliser les disques abrasifs. Il permet un ponçage uniforme et efficace grâce à son mouvement orbital aléatoire, minimisant les marques de tourbillon. Ce plateau est souvent fabriqué en matériaux résistants pour supporter l'usure et peut comporter un système de fixation par Velcro pour un changement rapide des disques. Il est essentiel pour les professionnels cherchant à obtenir une finition de surface lisse et de haute qualité sur divers matériaux.

Les points forts des plateaux pour ponceuse excentrique

Les plateaux pour ponceuse excentrique Würth sont conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Ils garantissent une finition de haute qualité grâce à leur capacité à maintenir un contact constant avec la surface à travailler. Leur conception innovante réduit les vibrations, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur et la précision du travail. Ces plateaux sont également faciles à installer et à remplacer, ce qui permet de gagner du temps lors des opérations de ponçage.

Les caractéristiques importantes des plateaux pour ponceuse excentrique

Les plateaux pour ponceuse excentrique Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 125 mm à 150 mm, pour s'adapter à différents modèles de ponceuses. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le polyuréthane, qui assure une résistance accrue à l'usure. Ces plateaux sont souvent équipés d'un système de fixation par velcro, facilitant le changement rapide des disques abrasifs. Certains modèles respectent les normes de sécurité et de performance en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.

Les domaines d'applications courants des plateaux pour ponceuse excentrique

Les plateaux pour ponceuse excentrique sont largement utilisés dans les secteurs de la menuiserie, de la carrosserie automobile et de la fabrication industrielle. Ils sont idéaux pour le ponçage de surfaces en bois, métal et plastique, permettant d'obtenir une surface lisse et prête pour la finition. Ces plateaux sont également utilisés dans la préparation des surfaces avant peinture ou vernissage, assurant une adhérence optimale des revêtements.

Les conseils d'utilisation des plateaux pour ponceuse excentrique

Pour une utilisation efficace des plateaux pour ponceuse excentrique, il est recommandé de choisir le plateau adapté à la taille et au type de ponceuse utilisée. Assurez-vous que le plateau est bien fixé avant de commencer le ponçage. Utilisez des disques abrasifs appropriés pour le matériau à travailler et remplacez-les régulièrement pour maintenir une performance optimale. Enfin, nettoyez le plateau après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.