MARTEAU INERTIE CARROSSERIE
Marteaux à inertie pour carrosserie : redressez les tôles et extrayez les pièces bloquées
Les marteaux à inertie pour carrosserie sont des outils de redressage composés d'une masse coulissante sur une tige. Fixés sur la tôle à débosseler ou sur une pièce grippée, ils transmettent par choc un effort d'arrachement puissant, sans accès à l'arrière de la pièce. Associés à un système de fixation, ils permettent de retirer les bosses, de réaligner des panneaux et d'extraire des composants bloqués. La gamme Würth réunit un marteau à inertie universel de 4 kg, un modèle compact pour débosselage, un couplage rapide et un kit de marteaux sans recul pour extraire les injecteurs. Carrossiers, mécaniciens et réparateurs de poids lourds les utilisent en atelier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe du marteau à inertie est aussi simple qu'efficace : une masse lourde coulisse le long d'une tige et vient frapper une butée à son extrémité. Cette énergie cinétique se transforme en traction soudaine sur la pièce fixée à l'autre bout. Les carrossiers l'ont adopté pour redresser les tôles sans démonter les panneaux, en tirant la bosse de l'extérieur par des points de soudure, des ventouses ou des crochets. Les mécaniciens, eux, s'en servent pour extraire des pièces ajustées avec serrage, comme des injecteurs, des roulements ou des axes grippés. Aucune énergie électrique n'est nécessaire : la force vient du geste de l'opérateur, qui peut en doser l'intensité et la fréquence en fonction de la résistance de la pièce.
Les points forts de ce type de produits
- Une extraction puissante des pièces bloquées, sans accès à l'arrière de la pièce.
- Un redressage de tôles précis, en tirant les déformations de l'extérieur.
- Des modèles universels de 4 kg pour les gros travaux et des versions plus légères pour le débosselage.
- Un filetage métrique M14 qui reçoit de nombreux adaptateurs et fixations.
- Un couplage rapide qui accélère le changement d'accessoires.
- Une version sans recul qui protège les mains lors de l'extraction des injecteurs.
- Un fonctionnement purement mécanique, sans énergie électrique ni consommable.
- Contrôlez l'alignement de la masse et la fixation des adaptateurs avant chaque série de frappes.
- Sur les tôles fines, répartissez les tractions pour éviter de créer une bosse inverse.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Poids : de 189 g pour les modèles compacts à 4 698 g pour le marteau universel de 4 kg, et jusqu'à 5 500 g pour le kit complet.
- Longueurs : de 460 mm à 600 mm selon les modèles.
- Section de masse : 75 mm de largeur, de hauteur et de diamètre sur le modèle universel.
- Filetage : métrique, diamètre nominal de 14 mm.
- Matière : acier, pour une résistance élevée aux chocs répétés.
- Livraison : outils seuls ou kit de 11 pièces avec adaptateurs.
- Compatibilité : accessoires de débosselage, ventouses, crochets, adaptateurs pour injecteurs.
- Charges : adaptées à de la tôle de carrosserie comme à des pièces mécaniques fortement serrées.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Carrosserie : redressage de tôles, de panneaux de portes, d'ailes et de bas de caisse.
- Mécanique automobile : extraction d'injecteurs, de roulements et d'axes grippés.
- Poids lourds et engins de chantier : remise en forme de tôles épaisses et de caissons.
- Maintenance agricole : dépose de pièces bloquées par la rouille ou l'encrassement.
- Ateliers de réparation de bennes, de remorques et de véhicules utilitaires.
- Industrie : extraction de bagues et de composants montés serrés.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Fixez solidement l'accessoire à la pièce avant de frapper pour éviter qu'il ne se détache.
- Dosez le coup : commencez par des impacts modérés, puis augmentez progressivement.
- Portez des gants et des lunettes de protection, et gardez la tête hors de l'axe de la masse.
- Pour le redressage, travaillez par petites tractions successives plutôt qu'en un seul coup fort.
- Utilisez un modèle sans recul pour les extractions d'injecteurs afin de protéger les poignets.
- Contrôlez l'état de la butée et du filetage avant chaque utilisation.
- Rangez l'outil propre et légèrement huilé pour éviter la corrosion.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Poids | Longueur | Usage principal | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Marteau à inertie universel 4 kg | 4 698 g | 600 mm | Redressage de tôles métalliques | Masse de 75 mm, filetage M14 |
| Marteau à inertie pour débosseleur | 189 g | 460 mm | Débosselage de précision | Format compact et maniable |
| Couplage rapide pour marteau à inertie | Selon référence | Selon référence | Changement rapide d'accessoires | Compatible filetage M14 |
| Kit de marteaux à inertie d'injecteur 3 kg sans recul | 5 500 g | Selon référence | Extraction d'injecteurs et pièces bloquées | Kit de 11 pièces, version sans recul |