CHEVILLE POUR CARREAU DE PLÂTRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 cheville pour carreau de plâtre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Plastique, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 6 mm, 5 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 46 mm, 28 mm, 30 mm,....
Chevilles pour carreaux de plâtre : fixez solidement vos installations sur surfaces délicates
Les chevilles pour carreaux de plâtre sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des objets sur des parois en plâtre. Elles sont conçues pour s'adapter à l'épaisseur et à la densité du matériau, et offrent une bonne résistance à l'arrachement. Les chevilles pour carreaux de plâtre proposées par Würth sont de haute qualité et faciles à poser. Elles sont disponibles en plusieurs dimensions et formes, selon le type de charge à supporter et le diamètre de la vis. Würth vous garantit une fixation sûre et durable avec ses chevilles pour carreaux de plâtre.Un carreau de plâtre est un matériau de construction composé de plâtre et de fibres végétales. Il se présente sous la forme de plaques rectangulaires, généralement de 60 x 60 cm ou de 120 x 60 cm, et d'une épaisseur variant de 5 à 10 cm. Il sert à réaliser des cloisons intérieures, des doublages ou des faux plafonds. Il offre une bonne isolation thermique et acoustique, ainsi qu'une bonne résistance au feu. Il se pose facilement avec de la colle à carreaux de plâtre ou des vis à placo.
Comment choisir une cheville pour carreau de plâtre ?
Pour choisir une cheville pour carreau de plâtre, il faut prendre en compte les critères suivants :
- Le type de fixation : il existe des chevilles à expansion, à frapper, à visser ou à coller, selon le mode de pose et le poids de l'objet à fixer.
- Le diamètre et la longueur de la cheville : ils doivent être adaptés à l'épaisseur du carreau de plâtre et à la profondeur du perçage.
- La résistance et la qualité de la cheville : elles doivent être conformes aux normes en vigueur et garantir une bonne tenue dans le temps.
Quels sont les différents cas d'utilisation d'une cheville pour carreau de plâtre ?
- La pose de cadres, de miroirs, de tableaux, d'étagères ou de petits meubles sur des cloisons en carreau de plâtre.
- La pose de luminaires, de ventilateurs, de détecteurs de fumée ou de haut-parleurs sur des plafonds en carreau de plâtre.
- La pose de tringles à rideaux, de stores, de barres de douche ou de porte-serviettes sur des cloisons en carreau de plâtre.
Il faut important de respecter certaines règles de sécurité et précautions d'usage lors de la pose d'une cheville pour carreau de plâtre, comme porter des lunettes et des gants, vérifier l'absence de câbles ou de canalisations dans le carreau de plâtre, et utiliser un niveau à bulle pour aligner les objets à fixer.
Caractéristiques des chevilles pour carreaux de plâtre Würth
- Chevilles spécialement conçues pour une fixation fiable dans les carreaux et plaques de plâtre.
- Matières variées : plastique, polyamide (PA), polypropylène (PP), polyéthylène (PE), acier ou alliages.
- Différents systèmes : chevilles à visser, à frapper, à expansion, à bascule, à ressort.
- Disponibles en plusieurs diamètres (5 à 14 mm) et longueurs adaptées à l’épaisseur des carreaux.
- Formes de têtes variées : cylindrique bombée, hexagonale, fraisée, embase.
- Certaines versions fournies avec vis adaptées (tête fraisée, bombée, écrou, crochet).
- Résistantes à l’arrachement, certaines avec protection anti-rotation.
- Options renforcées : chevilles métalliques pour charges moyennes à lourdes, chevilles nylon pour charges légères à standards.
- Applications polyvalentes : cadres, miroirs, luminaires, étagères, rails, meubles légers, barres de douche, équipements électriques.
Tableau comparatif des chevilles pour carreaux de plâtre Würth
| Modèle | Matière | Type / Système | Particularités | Applications conseillées |
|---|---|---|---|---|
| W-MH paroi creuse/placo | Acier | Cheville métallique | Filetage métrique | Fixations charges moyennes |
| Shark TWIST / Pro | Polyamide (PA) | Multimatériaux | Diam. Ø5 à 14 mm | Fixations électriques, cadres, rails |
| W-KD | Acier | Cheville à bascule | Pour cloisons et plafonds | Charges moyennes/lourdes, panneaux |
| W-GS | Plastique | À visser plaque plâtre | Rapide à mettre en œuvre | Plafonds ou murs intérieurs légers |
| Cheville à frapper cloison sèche | Plastique | À frapper | Résistance UV | Luminaires, petits cadres |
| W-MH/S | Acier | À tête hexagonale | Filetage métrique | Parois creuses renforcées |
| W-HR | Acier + plastique | Cheville paroi creuse | Charges adaptées moyenne | Etagères, rails |
| W-FK | Acier | Cheville à ressort | Sans vis | Fixations sur hourdis, plafonds |
| Shark Pro avec collerette | PE / PP / PA | Multimatériaux | Version avec vis | Fixation électrique, petits meubles |
| Coffret SHARK TWIST | PP / PA | Assortiment 450 pcs | Bicomposant | Usage pro multi-supports |
| W-KDH | Acier | Bascule + crochet | Pour plafonds | Suspension lourde (plafonniers, rails) |
| Vis zamak autoperceuse | Alliage Zn-Al-Mg | Autoperceuse | Empreinte PH2 | Fixations plinthes, goulottes |