RONDELLE PLATE ISO 7090

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 rondelle plate ISO 7090 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 6 mm, 12 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M6, M10,..., de normes DIN et proposés dans divers types de formes.

Filter



ISO 7090 – Rondelles plates chanfreinées de série normale

La norme ISO 7090 concerne les rondelles plates chanfreinées de série normale et de grade produit A. Elle définit leurs caractéristiques dimensionnelles, dont le chanfrein, afin de permettre leur identification et leur compatibilité avec les éléments de fixation correspondants. Comme les autres rondelles plates, elles sont placées sous une tête de vis ou un écrou et offrent une surface d’appui entre la fixation et la pièce assemblée.


Caractéristiques à vérifier : contrôlez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur, la géométrie du chanfrein et la dureté ou la matière de la référence. Les propriétés exactes doivent être confirmées dans la désignation et les informations du fabricant. Le grade A se rapporte à la catégorie dimensionnelle de la rondelle et ne doit pas être confondu avec la classe de résistance de la vis ou de l’écrou.


Compatibilité et pose : choisissez une rondelle adaptée à la visserie et à la surface de contact, puis installez-la dans l’orientation prévue pour la configuration concernée. Vérifiez qu’elle repose correctement et ne gêne pas les pièces voisines. Pour des charges élevées, des supports fragiles ou des assemblages particuliers, évaluez la surface d’appui et les propriétés mécaniques de l’ensemble.