DOUILLE LONGUE 1/4 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Douille longue 1/4 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 50 mm, et de différentes normes DIN.
Filter


Douille longue 1/4 : vissez avec précision dans les espaces restreints

Une douille longue 1/4 est un outil utilisé par les professionnels pour serrer ou desserrer des écrous et des boulons. Elle se caractérise par sa longueur accrue, permettant d'atteindre des fixations situées dans des espaces restreints ou profonds. La taille 1/4 fait référence à l'entraînement carré de la douille, compatible avec les cliquets et les rallonges de même dimension. Fabriquée généralement en acier chromé pour résister à la corrosion et à l'usure, elle est essentielle dans les secteurs de la mécanique, de l'industrie et de la maintenance.

Les points forts de ces produits

Les douilles longues 1/4 de Würth sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des professionnels. Leur principal atout réside dans leur capacité à atteindre des espaces difficiles d'accès grâce à leur longueur optimisée. Elles offrent une excellente prise en main et une transmission efficace du couple, ce qui permet d'effectuer des travaux avec précision et rapidité. De plus, leur robustesse garantit une durabilité exceptionnelle, même dans des conditions d'utilisation intensive.

Les caractéristiques importantes de ces produits

Les douilles longues 1/4 de Würth se distinguent par des caractéristiques techniques précises. Elles sont généralement fabriquées en acier au chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa résistance à la corrosion et son endurance. Elles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 4 mm à 14 mm, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ces douilles respectent les normes DIN et ISO, assurant ainsi une compatibilité et une qualité optimales. Elles sont souvent proposées avec une finition chromée, offrant une protection supplémentaire contre l'usure.

Les domaines d'applications courants de ces produits

Les douilles longues 1/4 sont couramment utilisées dans divers secteurs professionnels tels que l'automobile, l'industrie mécanique et la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour les interventions nécessitant un accès à des écrous ou boulons situés dans des emplacements profonds ou confinés. Leur polyvalence les rend indispensables pour les techniciens et les mécaniciens qui doivent souvent travailler dans des environnements complexes.

Les conseils d'utilisation de ces produits

Pour optimiser l'utilisation des douilles longues 1/4 de Würth, il est conseillé de les utiliser avec des cliquets ou des rallonges adaptés pour maximiser l'efficacité du travail. Il est important de vérifier régulièrement l'état des douilles pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de signes d'usure excessive, ce qui pourrait compromettre leur performance. Enfin, il est recommandé de les nettoyer et de les stocker correctement après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie.