VIS À EMPREINTE 6 PANS/HEXAGONALE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 202 Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis à empreinte 6 pans/hexagonale M12 : vissez solidement dans les structures métalliques

Une vis à empreinte 6 pans/hexagonale M12 est un élément de fixation cylindrique avec un filetage métrique de 12 mm de diamètre. Elle est conçue pour être utilisée avec une clé Allen ou une clé hexagonale, permettant un serrage efficace et précis. Sa tête est encastrée, ce qui la rend idéale pour des applications nécessitant une surface lisse, comme dans les secteurs de la mécanique, de l'ingénierie ou de la construction. Ce type de vis offre une excellente résistance au cisaillement et est souvent utilisé dans des assemblages nécessitant une forte tenue mécanique.