VIS TÊTE FRAISÉE M14

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 vis tête fraisée M14 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Douille six pans... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Tête fraisée avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis tête fraisée M14 sont conçues pour offrir une finition lisse et affleurante une fois installées, ce qui les rend idéales pour les applications où une surface plane est nécessaire. Grâce à leur diamètre de 14 mm, ces vis assurent une fixation robuste et durable, adaptée à divers matériaux tels que le bois, le métal et le plastique. Leur tête fraisée permet aux vis de s'insérer parfaitement dans le matériau, réduisant ainsi le risque de saillie qui pourrait gêner d'autres composants ou affecter l'esthétique du produit final. Les vis tête fraisée M14 sont souvent utilisées dans la construction de meubles, la menuiserie industrielle et la fabrication de structures métalliques où la résistance et la discrétion sont primordiales. Elles sont également appréciées dans le secteur de l'automobile pour leur capacité à supporter des charges lourdes tout en restant discrètes. Les vis tête fraisée M14 sont essentielles pour les professionnels recherchant une fixation efficace et esthétiquement agréable dans leurs projets.