MASTIC POUR CÉRAMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 mastic pour céramique pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Eau, tensio-actif, Mélange de solvants organiques,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 300 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic pour céramique est un produit incontournable pour la réparation et l'entretien de divers objets et surfaces en céramique. Grâce à sa formule spécialement conçue, ce mastic offre une adhérence exceptionnelle, permettant de combler les fissures et les trous efficacement, assurant ainsi une finition lisse et propre. Son application est simple et rapide, ce qui le rend idéal pour des projets de restauration de carrelages, de sanitaires et d'éléments décoratifs en céramique. De plus, le mastic pour céramique est résistant à l'eau et aux variations de température, garantissant une réparation durable et de qualité. Ce produit trouve donc son utilité dans le domaine de la plomberie, de la construction et de la rénovation d'intérieur, où l'esthétique et la durabilité sont primordiales. Le mastic pour céramique se révèle être un allié précieux pour préserver l'intégrité et l'apparence des installations en céramique.