VIS ET BOULON TRCC 6X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boulons et vis TRCC 6x20 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Carré... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré, Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 6x20 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans diverses applications. Leur tête ronde à collet carré permet une meilleure prise lors du vissage, réduisant ainsi le risque de dérapage et augmentant l'efficacité de l'installation. Grâce à leur dimension de 6 mm de diamètre et 20 mm de longueur, ces vis sont idéales pour des assemblages nécessitant une résistance mécanique élevée. Elles sont souvent utilisées dans la construction métallique, l'assemblage de meubles et dans l'industrie automobile, où la sécurité et la précision sont primordiales. Les vis TRCC 6x20 sont également traitées pour résister à la corrosion, ce qui les rend adaptées à des utilisations en extérieur ou dans des environnements humides. Leur polyvalence et leur fiabilité en font un choix privilégié pour les professionnels souhaitant assurer une fixation efficace et durable. Les vis TRCC 6x20 constituent une solution optimale pour des projets nécessitant des composants de fixation de haute qualité.