VIS PENTURE 6X50
Vis pour penture : fixez vos pentures, charnières et ferrures de volets avec robustesse
Les vis pour penture sont des vis à bois spécialement dessinées pour fixer les pentures, les charnières lourdes, les gonds et les ferrures de portes, de portails et de volets. Leur tête cylindrique bombée, large, vient s'appuyer sur la ferrure et répartit l'effort pour éviter l'arrachement. L'empreinte intérieure Torx assure un entraînement précis sans glissement de l'embout. La gamme Würth propose des vis de 6 à 7 mm de diamètre, de 20 à 70 mm de longueur, en acier zingué ou en inox A2. Elles s'adressent aux menuisiers, charpentiers, serruriers et poseurs de fermetures.
La petite anecdote sur ce type de produits
La penture est l'une des plus anciennes ferrures de l'histoire de la menuiserie : on en retrouve sur les portes de forteresses médiévales, forgées à la main et clouées sur des planches de chêne. Pour ces ouvrages, le clou était la règle. Avec l'arrivée de la vis à bois industrielle au XIXe siècle, la fixation est devenue plus fiable et démontable. Les vis modernes pour pentures reprennent l'idée de la tête large et bombée, qui offre une assise sur le plat de la penture sans la déformer. Leur empreinte Torx, répandue dans la construction depuis les années 1990, permet de visser avec un couple élevé sans abîmer la tête. Un détail qui améliore la durabilité du montage.
Les points forts de ce type de produits
- Une tête bombée large qui répartit l'effort sur la penture et évite l'arrachement.
- Une empreinte Torx qui limite le glissement de l'embout et protège la tête de vis.
- Un filetage de vis à bois, conçu pour s'ancrer solidement dans les bois durs comme tendres.
- Un choix de matières : acier zingué noir, acier zingué bleu ou inox A2 pour l'extérieur.
- Un large choix de longueurs, de 20 à 70 mm, pour s'adapter à l'épaisseur des vantaux.
- Des finitions noires ou brunes qui s'harmonisent avec les pentures traditionnelles.
- Une tenue durable dans le temps, même sur des vantaux lourds ouverts et fermés très fréquemment.
- Une pose rapide à la visseuse, avec un entraînement stable qui facilite le travail en hauteur sur échelle.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre nominal : 6 mm ou 7 mm selon les références.
- Longueurs : 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 et 70 mm.
- Diamètre de tête : 14, 15 ou 17 mm.
- Hauteur de tête : environ 2 mm sur certaines références.
- Type de filetage : filetage de vis à bois, à pointe pour un engagement facile dans le bois.
- Conformité : références conformes ou non à la directive RoHS selon les finitions.
- Forme de tête : cylindrique bombée ou ronde plate.
- Empreinte : Torx TX30, TXP30 ou AW30.
- Matières : acier ou inox A2.
- Finitions : zinc de 5 µm, bleu ou brun, selon les références.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Pose de pentures sur volets battants et portes de grange.
- Fixation de charnières sur portes extérieures, portails en bois et clôtures.
- Montage de ferrures sur portes de garage et portes coulissantes en bois.
- Restauration de menuiseries anciennes et de volets traditionnels.
- Aménagement de chalets, d'abris de jardin et de bâtiments agricoles.
- Travaux de charpente légère et de menuiserie extérieure.
- Fixation de ferrures décoratives sur portes d'entrée et portails d'agrément en bois.
- Remplacement de vis rouillées ou arrachées lors d'une remise en état de menuiseries extérieures.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la longueur de vis de façon que la partie filetée s'ancre sur au moins deux tiers de l'épaisseur du bois.
- Percez un avant-trou pour les bois durs afin d'éviter les fissures.
- Utilisez un embout Torx adapté, de la bonne taille, bien enfoncé dans l'empreinte.
- Préférez l'inox A2 en extérieur ou en milieu humide pour éviter les traces de rouille.
- Réglez la visseuse à un couple modéré pour ne pas arracher le filet dans le bois.
- Vérifiez que le diamètre du trou de la penture correspond bien à la tête de vis.
- Contrôlez régulièrement le serrage sur les volets et portails exposés aux intempéries.
- Conservez des vis de rechange de même longueur pour remplacer rapidement une vis endommagée.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis | Diamètre | Longueurs | Tête et empreinte | Matière et finition |
|---|---|---|---|---|
| Vis pour penture tête cylindrique bombée, acier zingué noir | 6 ou 7 mm | 20 à 70 mm | Cylindrique bombée, TX30 | Acier zingué noir |
| Vis pour penture tête cylindrique bombée, acier zingué | 6 mm | 20 à 70 mm | Cylindrique bombée, TX30 ou TXP30 | Acier zingué bleu ou brun, 5 µm |
| Vis pour penture tête bombée large, inox A2 | 6 à 7 mm | 35 à 70 mm | Tête large, TX30 ou AW30 | Inox A2, pour l'extérieur |