VIS INOX 6X90

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 vis inox 6x90 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois,....
Filter

La vis inox 6x90 est un élément de fixation robuste et durable, conçu pour s'adapter à diverses applications. Fabriquée en acier inoxydable, elle résiste à la corrosion et aux intempéries, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. De dimensions 6mm de diamètre et 90mm de longueur, cette vis offre une excellente tenue dans les matériaux, assurant une fixation solide et fiable. Elle est particulièrement adaptée pour le montage de structures en bois, la fixation de plaques métalliques ou encore l'assemblage de meubles et équipements en extérieur. Sa tête est conçue pour une manipulation facile, permettant un serrage précis et efficace. La vis inox 6x90 est donc un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et résistantes aux éléments.