PITON INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 piton inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Bague et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique.

Filter


Piton en inox : fixez solidement vos structures dans des environnements corrosifs

Un piton en inox est un dispositif de fixation utilisé dans divers secteurs professionnels pour sécuriser des charges ou des équipements. Fabriqué en acier inoxydable, il offre une résistance élevée à la corrosion, ce qui le rend idéal pour des environnements exigeants, notamment marins ou industriels. Sa conception permet de supporter des tensions importantes, garantissant une durabilité et une fiabilité accrues. Les pitons en inox sont essentiels pour des applications nécessitant une fixation robuste et durable, tout en assurant une sécurité optimale dans des conditions difficiles.

Les points forts des pitons en inox Würth

Les pitons en inox Würth se distinguent par leur robustesse et leur résistance à la corrosion. Conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle, ils garantissent une sécurité optimale dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leur finition en acier inoxydable, ces pitons sont idéaux pour une utilisation en extérieur, même en conditions climatiques difficiles. Leur design ergonomique facilite l'installation, réduisant ainsi le temps de mise en œuvre pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes des pitons en inox Würth

Les pitons en inox Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 5 mm à 12 mm de diamètre, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils assurent une résistance à la rouille et à l'usure. Ces pitons respectent les normes de sécurité internationales, garantissant une utilisation sans risque. Ils se déclinent en plusieurs finitions, telles que le poli miroir et le satiné, offrant ainsi une variété d'options esthétiques pour les professionnels.

Les domaines d'applications courants des pitons en inox Würth

Les pitons en inox Würth sont largement utilisés dans l'industrie de la construction, notamment pour la fixation de structures métalliques et la suspension de câbles. Ils sont également prisés dans le secteur maritime, grâce à leur excellente résistance à l'eau salée. De plus, ces pitons sont couramment employés dans les travaux de rénovation d'infrastructures, où la durabilité et la fiabilité sont essentielles.

Les conseils d'utilisation des pitons en inox Würth

Pour une installation optimale des pitons en inox Würth, il est conseillé de choisir la dimension appropriée en fonction de la charge à supporter. Assurez-vous de percer des trous de diamètre adéquat pour éviter tout jeu et garantir une fixation solide. Lors de l'installation en extérieur, vérifiez régulièrement l'état des pitons pour anticiper toute usure due aux conditions climatiques. Enfin, suivez toujours les recommandations du fabricant pour maximiser la durée de vie et la performance des pitons.