TENAILLE RUSSE
Tenailles russes : coupez, pliez et ligaturez les fils d'acier, les clous et les armatures
Les tenailles russes, aussi appelées pinces Monier, sont des pinces coupantes frontales à longues branches, conçues pour couper et plier les fils métalliques. Leur transmission par levier démultiplie la force exercée : on coupe sans effort excessif des fils durs, des clous, des broches et des câbles. La gamme Würth comprend une tenaille de 200 mm pour couper des fils durs jusqu'à 3,5 mm et des clous jusqu'à 4 mm, et une pince Monier de 300 mm pour plier et couper les fils d'armature. Elles intéressent les maçons, les ferrailleurs, les coffreurs, les charpentiers et les équipes de maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le nom de pince Monier rend hommage à Joseph Monier, un jardinier français qui a déposé en 1867 un brevet pour des bacs à fleurs en ciment armé d'un treillis métallique. Son idée, associer le métal et le ciment, a donné naissance au béton armé, utilisé dans le monde entier. Pour poser et ligaturer les armatures, il fallait un outil capable de couper et de plier le fil de fer à la main : la pince Monier, longue et robuste, est devenue un outil de base des chantiers de gros œuvre. Son tranchant frontal et ses longues branches multiplient la force du poignet, et elle reste un classique des ferrailleurs et des maçons, qui l'appellent parfois tenaille russe.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe frontale qui permet de couper un fil ou un clou au ras d'une surface plane
- Transmission optimale par levier, qui réduit l'effort appliqué par l'utilisateur
- Lames trempées par induction pour une tenue durable du tranchant
- Tête polie, facile à nettoyer et à entretenir
- Poignée recouverte de plastique sur le modèle de 200 mm, pour un meilleur confort de prise
- Amortissement des chocs lors de la coupe d'un fil métallique et soulagement des muscles et des tendons
- Outil unique pour couper et plier les fils d'armature, ce qui limite le nombre d'outils sur le chantier
- Mâchoires robustes, adaptées à un usage répété sur les chantiers de gros œuvre
- Longs bras qui permettent de travailler à bonne distance des pièces coupées
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueurs : 200 mm (8 pouces) et 300 mm (12 pouces)
- Capacité de coupe sur fil dur : jusqu'à 3,5 mm
- Capacité de coupe sur clou : jusqu'à 4 mm de diamètre
- Capacité de coupe sur corde à piano : jusqu'à 3 mm
- Capacité de coupe sur câble aluminium ou cuivre : jusqu'à 6 mm de diamètre
- Pince Monier de 300 mm : fils torsadés de 2 x 2 mm et fils souples jusqu'à 5 mm pliés et coupés sans effort
- Finitions : tête polie, nickelée ou phosphatée selon la référence
- Conception : acier trempé, à lames robustes
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Ferraillage et ligature d'armatures pour le béton armé
- Coupe de fils de fer, de broches et de clous lors du coffrage
- Dépose de clous et de pointes sur des chantiers de démolition
- Travaux de charpente et d'ossature qui demandent de couper des fils durs
- Maintenance et entretien de clôtures, de grillages et de câbles
- Ligature de treillis soudés et de fers à béton de faible diamètre
- Préparation d'attaches et de liens en fil recuit pour les travaux de ferraillage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter les capacités de coupe indiquées pour chaque modèle afin de ne pas ébrécher les lames
- Ne pas utiliser la tenaille pour couper des matériaux plus durs que son acier, comme les aciers à ressort ou les câbles de forte section
- Positionner le fil au plus près de l'articulation pour obtenir la meilleure démultiplication de l'effort
- Porter des lunettes de protection pour se protéger des projections lors de la coupe
- Essuyer et huiler légèrement l'outil après usage, surtout en cas de travail en milieu humide
- Choisir la tenaille de 300 mm pour le pliage des fils d'armature et celle de 200 mm pour les coupes de précision
- Remplacer ou faire réaffûter l'outil dès que la coupe nécessite un effort anormal
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tenaille | Longueur | Capacité de coupe | Finition | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| Pince coupante pour boulons, broches et fils | 200 mm (8 in) | Fil dur 3,5 mm, clou 4 mm, corde à piano 3 mm, câble alu ou cuivre 6 mm | Tête polie, poignée plastique | Coupe frontale de boulons, broches et fils |
| Pince Monier | 300 mm (12 in) | Fils torsadés 2 x 2 mm, fils souples jusqu'à 5 mm | Phosphatée ou nickelée | Coupe et pliage des fils d'armature |