ÉCROU À CRÉNEAUX DIN 937

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou à créneaux DIN 937 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 30 mm, 20 mm, 24 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M30, M20, M24,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à créneaux DIN 937 est un composant essentiel dans le domaine de la mécanique et de l'assemblage pour sa robustesse et sa précision. Conçu selon la norme DIN 937, cet écrou garantit une compatibilité et une performance optimales dans diverses applications, notamment les machines-outils, l'automobile et l'aéronautique. Sa structure spécifique permet un verrouillage sécurisé, réduisant ainsi les risques de desserrage sous vibrations. L'écrou à créneaux DIN 937 est donc idéal pour des environnements exigeants où la fiabilité est primordiale. Son utilisation assure une maintenance réduite et une longévité accrue des équipements, faisant de cet écrou un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution efficace et durable.