SERVANTE D'ATELIER 7 TIROIRS
Servantes d’atelier 7 tiroirs : rangez, déplacez et protégez vos outils efficacement
Les servantes d’atelier 7 tiroirs sont des meubles de rangement mobiles conçus pour organiser les outils, les consommables et les équipements de maintenance au plus près du poste de travail. Leur structure en tôle d’acier, généralement protégée par un revêtement en poudre, associe résistance mécanique et entretien facile. Les tiroirs à sortie totale sur roulements à billes permettent de visualiser rapidement le contenu, tandis que les roulettes et la poignée facilitent les déplacements dans l’atelier, le garage professionnel ou le véhicule d’intervention. La gamme Würth comprend des formats compacts, des versions larges et des modèles équipés, avec plusieurs plans de travail, couleurs et capacités de charge.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe de la servante mobile vient d’un besoin très concret : éviter les allers-retours entre le rangement central et la zone de réparation. Les versions modernes reprennent les codes des meubles industriels, mais y ajoutent des dispositifs de sécurité adaptés au déplacement : verrouillage centralisé, blocage des tiroirs et frein sur les roulettes pivotantes. Dans les modèles à sept tiroirs, la combinaison de tiroirs peu profonds pour les clés et embouts avec des tiroirs plus hauts pour les appareils ou accessoires permet de composer un poste de travail réellement opérationnel. Les plans en caoutchouc, en bois, en plastique ABS ou en inox répondent ensuite à des usages différents, de la mécanique courante à la maintenance lourde.
Les points forts de ce type de produits
- Organisation claire des outils grâce à sept tiroirs à ouverture intégrale et à des formats compatibles avec des mousses de rangement
- Mobilité facilitée par quatre roues, dont une ou deux roues pivotantes avec frein selon la série
- Construction robuste en tôle d’acier avec finition revêtue par poudre, adaptée aux sollicitations répétées
- Sécurité renforcée avec serrure centralisée et système empêchant l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs
- Plan de travail disponible avec tapis en caoutchouc, panneau bois, plastique ABS ou surface inox selon le modèle
- Capacités de charge répartie allant d’environ 250 à 750 kg selon la gamme et la configuration
- Possibilité d’ajouter séparateurs, inserts en mousse, tapis antidérapants et accessoires sur parois perforées
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Nombre de tiroirs : 7 tiroirs, avec des hauteurs courantes d’environ 65 à 71 mm pour les tiroirs standards et de 144 à 156 mm pour les tiroirs hauts
- Dimensions extérieures : formats compacts autour de 665 x 393 x 964 mm, formats intermédiaires autour de 880 x 532 x 1022 mm et modèles XXL proches de 1200 mm de large
- Capacité de charge des tiroirs : environ 25, 30, 35 ou 45 kg selon la série ; la charge totale peut atteindre 450 kg ou davantage sur les versions renforcées
- Structure : tôle d’acier, coulisses à roulements à billes et sortie totale, poignée latérale ergonomique et protections périphériques contre les chocs
- Roues : roues pivotantes et fixes de 100, 125 ou 140 mm, avec frein sur une ou plusieurs roues pivotantes
- Finitions et couleurs : revêtement par poudre, noir RAL 9017 ou RAL 9005, rouge signalisation RAL 3020, gris RAL 7035 ou RAL 7016 ; une version orange est proposée pour l’intervention sur véhicules électriques
- Plans de travail : tapis caoutchouc, bois multiplis, plastique ABS ou inox ; certains plans intègrent un rebord, des compartiments ou des emplacements pour petites pièces
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Mécanique automobile, réparation de véhicules utilitaires et opérations de diagnostic en atelier
- Maintenance industrielle, assemblage, réglage et dépannage sur lignes de production
- Serrurerie, métallerie et travaux de montage nécessitant un accès rapide aux outils à main
- Ateliers mobiles et véhicules de service grâce aux versions compactes et aux assortiments déjà équipés
- Zones de maintenance de véhicules électriques ou hybrides avec rangement distinct des équipements dédiés
- Postes de préparation ou de contrôle où les outils doivent rester identifiés, accessibles et protégés
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Répartir les outils lourds dans les tiroirs bas et respecter la capacité de charge indiquée pour chaque tiroir et pour l’ensemble de la servante
- Fermer et verrouiller les tiroirs avant tout déplacement afin d’éviter un déséquilibre ou une ouverture accidentelle
- Actionner les freins sur les roues pivotantes avant une opération de serrage, de contrôle ou de montage
- Utiliser des inserts en mousse ou des séparateurs pour éviter les chocs, accélérer l’inventaire et limiter les pertes d’outillage
- Nettoyer rapidement les projections d’huile et de produits chimiques avec un produit compatible avec la surface du plan de travail
- Contrôler régulièrement les roulettes, les coulisses, la serrure et les fixations de poignée
- Choisir les dimensions du meuble en fonction de la largeur des passages, du véhicule de service et de l’espace disponible autour du poste
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de servante | Dimensions indicatives | Charge totale | Charge par tiroir | Plan de travail | Usage privilégié |
|---|---|---|---|---|---|
| Compacte 7 tiroirs | 665 x 393 x 964 mm | 250 kg | 25 à 30 kg | ABS, bois ou acier selon configuration | Atelier mobile et maintenance courante |
| Basic 8.8, 7 tiroirs | 880 x 532 x 1022 mm | 300 kg | 30 kg | Surface protégée ou tapis caoutchouc | Mécanique et maintenance générale |
| Compact C7 | 710 x 430 x 940 mm | 300 kg | 35 kg | Tapis caoutchouc | Outillage à main et interventions polyvalentes |
| WE 12.8 XXL | 1195 x 550 x 991 mm | 450 kg | 45 kg | Caoutchouc ou panneau bois | Grand volume de rangement en atelier |
| RW 7.1 XXL | 1200 x 555 x 1024 mm | Selon configuration | 45 kg | Hêtre multiplis | Poste de mécanique avec plan de travail large |
| Ultimate 8.8 | 898 x 583 x 1030 mm | 750 kg | Selon configuration | Inox, bois ou plastique | Maintenance intensive et équipements lourds |
Pour choisir une servante d’atelier 7 tiroirs, comparez d’abord la capacité de charge, les dimensions des tiroirs et la nature du plan de travail. Une version compacte répond aux interventions mobiles, tandis qu’un modèle XXL convient mieux à un atelier permanent. Les accessoires de rangement et la possibilité d’identifier chaque emplacement contribuent autant à la productivité que le volume total du meuble.