LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR BOIS DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Lame de scie sauteuse pour bois dur pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 132 mm, 100 mm, 117 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.25 mm, 1.5 mm, 1 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances, Bimétal, HSS,... et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse pour bois dur : découpez avec précision et efficacité les matériaux les plus résistants

Une lame de scie sauteuse pour bois dur est un outil de coupe conçu spécifiquement pour travailler avec des matériaux ligneux denses et résistants. Fabriquée à partir de matériaux robustes, elle dispose de dents affûtées et d'une géométrie optimisée pour assurer une coupe précise et efficace. Sa conception permet de minimiser les éclats et de prolonger la durée de vie de la lame, même sous des conditions de travail intensives. Idéale pour les applications professionnelles, elle garantit des performances élevées dans le sciage du bois dur.

Les points forts de ce type de produits

Les lames de scie sauteuse pour bois dur de Würth sont conçues pour offrir une performance de coupe exceptionnelle et une grande durabilité. Grâce à leur conception précise, elles garantissent des coupes nettes et sans éclats, même dans les bois les plus denses. Leur résistance à l'usure permet une utilisation prolongée, réduisant ainsi la fréquence de remplacement des lames. De plus, ces lames sont optimisées pour minimiser les vibrations, assurant ainsi un confort d'utilisation supérieur pour les professionnels.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

Les lames de scie sauteuse pour bois dur se distinguent par plusieurs caractéristiques clés. Elles sont généralement fabriquées en acier à haute teneur en carbone, ce qui leur confère une robustesse accrue. Les dimensions courantes varient entre 75 mm et 150 mm de longueur, avec des largeurs adaptées aux différentes applications. Elles sont souvent disponibles en plusieurs épaisseurs pour s'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs. Les lames respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation en toute confiance. De plus, elles sont conçues pour s'adapter à la plupart des modèles de scies sauteuses disponibles sur le marché.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Les lames de scie sauteuse pour bois dur sont idéales pour une utilisation dans le secteur de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la construction. Elles sont particulièrement efficaces pour la découpe de bois durs tels que le chêne, l'érable ou le hêtre. Ces lames sont également utilisées pour des travaux de rénovation et d'aménagement intérieur, où la précision et la qualité de coupe sont essentielles.

Les conseils d'utilisation de ce type de produit

Pour tirer le meilleur parti des lames de scie sauteuse pour bois dur, il est conseillé de les utiliser à une vitesse adaptée au matériau travaillé. Assurez-vous que la lame est correctement fixée et vérifiez régulièrement son état pour éviter toute usure excessive. Pour prolonger la durée de vie de la lame, évitez de forcer lors de la coupe et laissez la scie faire le travail. Enfin, il est recommandé de porter des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ces lames.