FORET BÉTON SDS PLUS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 Foret béton SDS plus pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 12 mm, 18 mm,... et longueurs : 160 mm, 350 mm, 450 mm,..., de différentes formes, de spirales : 4 PCS, 2 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Filetage à visser.
Filter

Le foret béton SDS plus est conçu pour offrir une performance optimale dans le perçage du béton et d'autres matériaux de construction durs. Grâce à sa technologie SDS plus, il assure une transmission efficace de la puissance, réduisant ainsi l'effort nécessaire et augmentant la précision du perçage. Le foret béton SDS plus se distingue par sa durabilité et sa capacité à résister à l'usure, ce qui le rend idéal pour des applications professionnelles telles que la construction, la rénovation et l'installation d'éléments de fixation dans le béton. Son design permet une évacuation rapide des débris, garantissant un travail propre et rapide. Concrètement, le foret béton SDS plus est un outil de coupe pour des projets nécessitant une perforation efficace et précise dans le béton.