MEULEUSE D'ANGLE 125 MM
Meuleuses d'angle 125 mm : tronçonnez, meulez et ébavurez le métal, la pierre et le béton
Les meuleuses d'angle 125 mm sont des machines portatives à renvoi d'angle qui entraînent un disque de 125 mm de diamètre pour tronçonner, meuler, ébavurer, poncer ou brosser. Elles se déclinent en versions filaires de 750 à 1 900 W, en versions sans fil 18 V à batterie Li-Ion et en version pneumatique raccordée à l'air comprimé. Leur vitesse à vide atteint environ 10 000 tr/min. Compactes et polyvalentes, elles sont utilisées au quotidien par les métalliers, les soudeurs, les chaudronniers, les maçons, les installateurs et les équipes de maintenance pour la découpe, la préparation de soudures et la finition de pièces.
La petite anecdote sur ce type de produits
La meuleuse d'angle est l'héritière d'une longue lignée d'outils de meulage, mais sa forme à renvoi d'angle a changé la façon de travailler sur chantier : le disque est monté perpendiculairement à l'axe du moteur, ce qui permet d'atteindre les angles, de couper au ras d'une surface et de travailler dans toutes les positions. Le diamètre de 125 mm est devenu une référence parce qu'il offre le meilleur compromis entre capacité de coupe, poids et maniabilité. Le moteur a lui aussi évolué : les moteurs EC sans charbons, plus efficaces et plus durables, équipent maintenant les modèles sans fil, tandis que l'électronique de régulation maintient la vitesse de rotation même sous charge. Côté sécurité, les systèmes de protection contre le redémarrage et de débrayage mécanique en cas de blocage du disque ont fortement réduit les risques d'accident liés au recul.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de puissances : 750 W pour les travaux légers, 1 000 à 1 400 W pour l'usage courant, 1 900 W pour les travaux intensifs
- Versions sans fil 18 V à moteur EC sans charbons pour travailler sans câble sur chantier, avec une machine d'environ 1,6 à 2 kg sans batterie
- Version pneumatique de 600 W pour les ateliers équipés en air comprimé, avec échappement d'air évacué vers l'arrière
- Protection contre le redémarrage après une coupure de courant et interrupteur homme mort sur plusieurs modèles
- Débrayage mécanique qui évite le recul si le disque se bloque, pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- Poignée anti-vibrations, carter de protection réglable sans outil et blocage de l'axe pour un changement de disque rapide
- Variateur de vitesse sur certaines références pour adapter la rotation au matériau
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre du disque : 125 mm sur toute la gamme
- Puissance absorbée : 750 W, 1 000 W, 1 300 W, 1 350 W, 1 400 W ou 1 900 W pour les versions filaires
- Vitesse de rotation : environ 10 000 tr/min à vide
- Alimentation : 230 V / 50-60 Hz en filaire, batterie 18 V Li-Ion de 5 Ah en sans-fil, air comprimé à 6,3 bar en pneumatique
- Poids : de 1,63 à 2 kg pour les machines sans fil, sans la batterie
- Niveau sonore : environ 83 à 86 dB de pression acoustique et 94 dB de puissance acoustique selon la machine
- Classe de protection II (double isolation) sur les modèles électriques
- Fonctions : contrôle continu du moteur, électronique constante, variateur de vitesse, interrupteur homme mort selon la référence
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Tronçonnage de profilés, de tubes, de ronds à béton et de tôles en métallerie et en chaudronnerie
- Meulage de cordons de soudure, ébavurage de pièces et préparation de surfaces avant soudure ou peinture
- Découpe et rainurage de la brique, du béton et du carrelage avec les disques adaptés
- Travaux de ponçage, de brossage et de décapage de la rouille avec les accessoires appropriés
- Maintenance et dépannage sur chantier avec les versions sans fil et pneumatiques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la puissance en fonction de la fréquence d'utilisation : 750 à 1 000 W en dépannage, 1 300 à 1 900 W en usage intensif
- Monter un disque dont la vitesse maximale admissible est supérieure ou égale à celle de la machine
- Toujours travailler avec le carter de protection en place et orienté vers l'utilisateur
- Tenir la machine à deux mains et ne pas coincer le disque dans la coupe, pour limiter les risques de recul
- Adapter la vitesse au matériau avec une meuleuse à variateur, plus basse pour l'inox et les matériaux sensibles à la chaleur
- Porter lunettes, gants, protection auditive et masque anti-poussière, et débrancher la machine avant de changer de disque
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Modèle / type | Puissance / alimentation | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|
| EWS 7-125 basic | 750 W, filaire | Poignée de petit diamètre, protection anti-redémarrage | Meulage et découpe légers |
| EWS 10-125 compact | 1 000 W, filaire | Carter au plus petit diamètre de la gamme, électronique constante | Travaux réguliers en espaces réduits |
| EWS 13-125 compact / 13-125-P / SWS 13-125-P | 1 300 à 1 350 W, filaire | Poignée anti-vibrations, débrayage anti-recul, homme mort sur les versions -P | Découpe et meulage intensifs |
| EWS 14-125-E universel | 1 400 W, filaire | Variateur de vitesse, poignée anti-vibrations | Usage polyvalent sur différents matériaux |
| EWS 19-125-C / EAC power | 1 900 W, filaire | Enlèvement rapide de matière, variateur sur la version EAC | Production élevée sur métal et béton |
| AWS 18-125 compact / power+ | 18 V Li-Ion, 5 Ah | Moteur EC sans charbons, contrôle continu, 1,63 à 2 kg sans batterie | Chantier sans câble, découpe et meulage |
| DWS 125 plus | Pneumatique, 6,3 bar, 600 W | Échappement vers l'arrière, coque plastique, carter sans clé | Atelier équipé en air comprimé |