FORET ET MÈCHE À BOIS DE DIAMÈTRE 24 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Foret et mèche à bois de diamètre 24 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 16 mm,... et longueurs : 235 mm, 320 mm, 400 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Convient pour SDS-plus, Cylindrique, Hexagonal,....
Filter
Le foret à bois 24 mm est un outil essentiel dans le domaine de la menuiserie et de la construction en bois. Conçu pour percer avec précision et efficacité, le foret à bois 24 mm permet de réaliser des trous nets et de taille standard, facilitant ainsi l'assemblage et la fixation dans divers projets en bois. Sa conception robuste assure une longue durabilité, tandis que sa capacité à traverser différents types de bois sans se dégrader en fait un choix privilégié pour les professionnels. Le foret à bois 24 mm est indispensable pour la réalisation de travaux en bois, offrant précision, durabilité et polyvalence dans son application.