ATTACHE CRAPAUD

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 attache crapaud pour professionnels.
Filter


Les attaches crapauds pour poutre IPN sont des dispositifs de fixation qui permettent de fixer des éléments sur des poutres métalliques de type IPN. Ces attaches sont généralement composées d'une base en acier, d'un écrou à oreilles et d'une vis sans tête. Elles se posent généralement facilement sur les ailes de la poutre, sans perçage ni soudure. Les attaches crapauds pour poutre IPN offrent une grande résistance à la traction et à la corrosion. Elles sont adaptées pour la fixation de tuyaux, de câbles, de chemins de câbles, de colliers ou de supports divers. Würth propose une gamme complète d'attaches crapauds pour poutre métallique IPN, disponibles en différentes dimensions et capacités de charge. Vous pouvez les commander en ligne sur le site de Würth ou dans l'un de nos magasins.

Questions fréquentes

Spécifications techniques

Qu’est-ce qu’une attache crapaud et à quoi sert-elle dans la fixation sur poutres métalliques IPN ?

Une attache crapaud est un dispositif de serrage destiné à fixer éléments comme des chemins de câbles, tubes, supports sanitaires ou tuyauterie sur des poutres métalliques de type IPN. Elle s’adapte à l’épaisseur des ailes de l’IPN sans perçage ni soudure, grâce à une base spécifique, une vis métrique et un écrou ou rotule. Ce dispositif permet de garantir une fixation solide, résistante à la traction et adaptée aux charges appliquées.

Quels matériaux sont utilisés pour les attaches crapauds chez Würth France et quelles finitions sont disponibles ?

Chez Würth, les attaches crapauds sont fabriquées en acier, acier inoxydable A4, fonte malléable, acier à ressorts ou acier de construction alu-zinc. Les finitions proposées incluent l’écaille de zinc, le zingage, la galvanisation Sendzimir ou la galvanisation à chaud, selon l’usage et l’environnement. Ces finitions assurent une résistance à la corrosion adaptée aux conditions d’installation intérieure ou plus agressives.

Quels sont les diamètres de filetage et les capacités de charge des attaches crapauds disponibles ?

Les attaches crapauds Würth couvrent des filetage métriques tels que M6, M8, M10, M12 ou M16. La longueur varie selon la version, les diamètres nominaux, et la charge mécanique à supporter. Le système permet de choisir l’attache dont le diamètre de filetage et la longueur conviennent à la tige filetée et à la charge prévue sans excès de jeu ou de surdimensionnement.

Compatibilité et installation

Comment déterminer la plage de serrage adaptée à une poutre IPN donnée ?

Il faut mesurer l’épaisseur des ailes de l’IPN, puis choisir une attache dont la plage de serrage minimale et maximale englobe cette épaisseur. Parmi les fiches produits, les plages vont typiquement de 3-8 mm à 14-20 mm, voire plus selon les modèles. Le serrage correct doit assurer que la base de l’attache enveloppe bien l’aile pour une fixation fiable.

Quels critères de choix appliquer pour la fixation de câbles, conduits ou boîtiers à l’aide d’une attache crapaud ?

Les critères incluent la masse des éléments à suspendre, le type de charge (statique ou dynamique), les vibrations, l’environnement potentiel de corrosion, la hauteur nécessaire entre la poutre et le support, le diamètre du trou ou filetage requis, et la compatibilité avec les accessoires (colliers, platines, tiges filetées). L’objectif étant de sélectionner une attache dimensionnée sans surcharger la structure.

Réglementation et normes

Quelles normes s’appliquent aux attaches crapauds vendues par Würth ?

Les attaches crapauds de type fonte malléable ou acier doivent respecter la norme EN 1562 pour les pièces en fonte malléable, et les normes métriques pour les filetage selon ISO. Les finitions comme galvanisation Sendzimir ont leurs propres critères de revêtement selon les normes internationales de protection anticorrosion.

Compatibilité des accessoires

Peut-on utiliser une tige filetée standard avec une attache crapaud de Würth ?

Oui à condition que le filetage de la tige correspond exactement à celui de l’attache (ex. filetage métrique M12 ou M8 etc.). La longueur de la tige doit également être compatible avec la configuration globale de fixation (hauteur de l’attache + élément suspendu) pour éviter tout jeu ou surcharge.

Comment choisir la version acier inoxydable ou galvanisé pour une application spécifique ?

L’acier inoxydable A4 est recommandé lorsque l’environnement présente une forte humidité ou des agents corrosifs (salles de traitement, extérieurs, zones côtières). Les versions galvanisées ou zinguées conviennent pour des environnements industriels moins agressifs ou intérieurs. Vérifiez la classe de corrosivité du milieu pour faire le bon choix.

Installation et performances mécaniques

Comment s’assurer que le serrage de l’attache crapaud est optimal sans endommager la structure de l’IPN ?

Utiliser une clé dynamométrique pour atteindre le couple de serrage conseillé, en veillant à une mise en contact homogène de la base de l’attache avec l’aile de l’IPN. Éviter d’appliquer de couple excessif qui pourrait déformer ou fissurer le métal, ou provoquer une tension résiduelle dangereuse. Contrôler visuellement et au toucher l’alignement avant serrage final.

Quelles sont les performances attendues en terme de résistance à la traction pour les crapauds de Würth ?

Ces dispositifs sont dimensionnés pour supporter des charges importantes selon leur diamètre de filetage, longueur, et type de matériau. La résistance à la traction est supérieure à celle des applications courantes de suspension de câbles, tuyaux ou conduits, lorsqu’ils sont choisis et installés selon les spécifications techniques.

Maintenance et durabilité

Comment inspecter une attache crapaud pour en assurer la sécurité et la durée de vie ?

Inspecter vis, écrou ou rotule pour détecter corrosion, jeu, desserrage ou fissure. Vérifier l’intégrité de la finition galvanisée ou zinguée. Re-serrer si nécessaire selon les préconisations de couple. Remplacer toute pièce présentant une altération significative.

L’environnement thermique ou les vibrations influencent-ils le choix de l’attache crapaud ?

Oui. En température élevée, le dilatex peut affecter l’acier ou les finitions. En présence de vibrations, choisir des attaches avec surfaces de contact larges, filetage élevé, et éventuellement des dispositifs anti-desserrage. Veiller aussi à la qualité des finitions pour éviter fatigue due à la corrosion.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser des attaches crapauds pour fixer des tuyaux ou des gaînes dans des charpentes métalliques ?

Absolument. Les attaches crapauds de Würth sont particulièrement adaptées pour la fixation de tuyaux, gaînes ou chemins de câbles sur poutres IPN ou charpentes. Leur conception permet un support stable des conduits, en évitant la transmission directe de charges lourdes sur la structure métallique.

Existe-t-il des modèles avec filetage traversant ou trou fileté débouchant ?

Oui. Certains crapauds proposent un trou fileté débouchant permettant le passage ou le montage de la tige filetée à travers l’attache. Cela est utile lorsque l’orientation de la tige ou la configuration exige une fixation plus robuste ou un alignement spécifique.