BROSSE MÉTALLIQUE POUR MEULEUSE 125
Brosses métalliques pour meuleuse 125 : dérouillez, décapez et nettoyez les soudures sans abîmer l'acier
Les brosses métalliques pour meuleuse d'angle sont des brosses rondes en fil d'acier, montées directement sur la broche de la meuleuse pour décaper, dérouiller et nettoyer les surfaces métalliques. Les fils tressés en câbles forment des faisceaux denses qui attaquent la rouille, la calamine, la peinture et les résidus de soudure sans enlever la matière saine. Dans la gamme Würth, elles sont proposées en diamètres de 115, 125 et 150 mm, avec un fil en acier ou en acier inoxydable, et un alésage de 22,23 mm. Soudeurs, chaudronniers, métalliers et techniciens de maintenance les utilisent pour préparer les pièces avant soudage ou après soudage, et pour redonner un état de surface propre aux supports métalliques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans une brosse métallique, ce sont les extrémités des fils qui travaillent, comme autant de petits grattoirs. Le fil peut être rangé de plusieurs façons, droit ou tressé. En tressant les fils en câbles, on obtient une brosse plus agressive et plus résistante à l'usure, car les fils se soutiennent mutuellement et ne s'écartent pas prématurément lorsque la brosse est inclinée. Le sens du tressage compte aussi : un tressage à gauche, dans le sens opposé à celui de rotation, contribue à maintenir les fils ensemble. Les brosses doivent respecter la norme EN 1083-2, qui encadre la sécurité des brosses rotatives. Autre point peu connu : une brosse en inox ne doit jamais avoir servi sur de l'acier, au risque de laisser des particules ferreuses sur la pièce qui rouilleraient ensuite, d'où l'intérêt d'avoir une brosse dédiée à l'inox.
Les points forts de ce type de produits
- Décapage efficace de la rouille, de la peinture, de la calamine et des résidus de soudure
- Fils tressés à gauche qui limitent l'ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée
- Effet de brossage agressif avec une grande résistance à l'usure
- Version acier pour les soudures et surfaces moulées, version inox pour l'inox et l'aluminium sans risque de contamination
- Montage direct sur l'axe de la meuleuse d'angle, avec un alésage standard de 22,23 mm
- Vitesse de rotation maximale de 12 500 tr/min adaptée aux meuleuses d'angle courantes
- Conformité à la norme EN 1083-2 relative à la sécurité des brosses
- Brosse en fil d'acier tressé, utilisable en pré-traitement comme en post-traitement des soudures
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : 115 mm, 125 mm ou 150 mm selon la meuleuse utilisée
- Alésage : 22,23 mm
- Largeur utile : 14 mm
- Longueur utile du fil : de 24 à 30 mm selon le diamètre
- Diamètre du câble : 0,50 mm pour la brosse acier, 0,35 ou 0,50 mm pour la brosse inox
- Matière du fil : acier trempé ou acier inoxydable
- Agressivité : moyenne (middle), avec une conception tressée à gauche
- Vitesse de rotation maximale : 12 500 tr/min
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Préparation et finition des cordons de soudure sur l'acier, qu'ils soient en creux ou soudés bout à bout
- Nettoyage des soudures en acier inoxydable et en aluminium avec la brosse inox
- Dérouillage et décapage de structures métalliques, de pièces moulées et de profilés
- Retrait de peinture, de calamine et de résidus de laitier avant retouche
- Maintenance industrielle et remise en état de pièces métalliques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le diamètre, l'alésage et la vitesse maximale de la brosse sont compatibles avec la meuleuse
- Ne pas appuyer trop fort : seules les pointes des fils agissent sur la pièce, une pression excessive n'améliore pas le résultat et use la brosse
- Utiliser une brosse en inox réservée aux pièces inox et aluminium pour éviter toute contamination
- Porter des lunettes de protection ou une visière, des gants et une protection auditive, car des fils peuvent se détacher
- Laisser la brosse monter en vitesse avant de l'appliquer sur la pièce
- Remplacer la brosse dès que les fils sont trop courts ou perdent leur rigidité
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de brosse | Matière du fil | Diamètres | Longueur utile du fil | Diamètre du câble | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Brosse ronde acier pour meuleuse d'angle | Acier trempé | 115, 125 ou 150 mm | 24 à 30 mm | 0,50 mm | Cordons de soudure en acier et surfaces moulées |
| Brosse ronde inox pour meuleuse d'angle | Acier inoxydable | 115 ou 125 mm | 24 ou 29 mm | 0,35 ou 0,50 mm | Soudures en inox et en aluminium |