SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 60 MM
Couronnes de perçage diamant : carottez béton, carrelage et pierre en diamètre 60 mm et au-delà
Les couronnes de perçage diamant, appelées aussi scies cloche diamantées, sont des outils creux dont le bord est garni de segments diamantés. Elles réalisent des perçages circulaires de gros diamètre dans le béton, le carrelage, le grès cérame, le granit, le marbre et la brique. La gamme Würth couvre des diamètres allant de 8 à 500 mm, avec des longueurs utiles de 30 à 400 mm, pour perçage à sec ou à l'eau. Elles se raccordent par filetage 1/2 pouce, 1 1/4 pouce ou M14. Carreleurs, plombiers, électriciens, chauffagistes et entreprises de gros œuvre les emploient pour réaliser des passages de tuyaux, de gaines et de boîtiers.
La petite anecdote sur ce type de produits
Contrairement à un foret classique, la couronne diamantée ne détruit pas toute la matière : elle découpe un anneau et conserve une carotte centrale intacte. Ce principe, hérité de la prospection géologique, a été adapté au bâtiment. Les premiers carottiers servaient à prélever des échantillons de roche dans le sous-sol, avant d'être utilisés pour percer des ouvrages en béton. Les segments sont fabriqués en frittant des poudres métalliques mélangées à des grains de diamant industriels. Le refroidissement à l'eau, utilisé pour la plupart des couronnes de grande taille, évacue la chaleur, élimine la poussière de silice et prolonge la durée de vie des diamants. La vitesse de rotation recommandée diminue avec le diamètre : plus la couronne est large, plus elle doit tourner lentement.
Les points forts de ce type de produits
- Un perçage net et circulaire dans les matériaux les plus durs : béton, grès cérame, granit.
- Des diamètres de 8 à 500 mm pour passer des tuyaux, des gaines et des carottes de grande taille.
- Un perçage à l'eau qui limite les poussières et prolonge la durée de vie des segments.
- Des modèles pour perceuses sans fil, perceuses filaires et carotteuses sur colonne.
- Des raccordements variés : 1/2 pouce, 1 1/4 pouce, M14, pour s'adapter aux machines.
- Des longueurs utiles de 30 à 400 mm pour des murs de différentes épaisseurs.
- Des segments diamantés robustes, conçus pour de nombreuses carottes.
- Un résultat précis, avec peu d'éclats en bord de trou, notamment sur le carrelage.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 8 mm à 500 mm, avec des tailles courantes de 60 mm.
- Longueurs totales : de 60 mm à 476 mm.
- Longueurs utiles : de 30 mm à 400 mm.
- Raccordement : filetage 1/2 pouce, 1 1/4 pouce ou M14.
- Vitesse de rotation recommandée à sec : de 25 à 300 tr/min selon le diamètre.
- Vitesse de rotation recommandée à l'eau : de 35 à 400 tr/min selon le diamètre.
- Compatibilité : perceuses sans fil, perceuses filaires et carotteuses sur colonne, avec un système de notation de 1 à 4 points.
- Matériaux traités : béton, carrelage, grès cérame, granit, marbre, brique.
- Refroidissement : à sec ou à l'eau selon le modèle.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Carrelage et faïence : trous pour robinetterie, siphons et prises.
- Plomberie et chauffage : passages de tuyaux et de gaines dans les murs et planchers.
- Électricité : boîtiers d'encastrement et traversées de câbles.
- Ventilation : trous pour conduits d'extraction et grilles d'aération.
- Gros œuvre : carottage de dalles, de voiles et de parpaings.
- Génie civil : prélèvements d'échantillons et réservations.
- Rénovation : création de passages dans des murs anciens.
- Pose de sanitaires et d'équipements en salle de bain ou en cuisine.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisissez la couronne selon le matériau et le diamètre : béton, carrelage dur, pierre, brique.
- Vérifiez que le filetage de la couronne correspond au raccordement de la machine.
- Adaptez la vitesse de rotation au diamètre en suivant les valeurs recommandées.
- Travaillez à l'eau dès que le modèle le permet, pour refroidir et limiter les poussières.
- Amorcez le trou avec une légère inclinaison ou un guide pour éviter que la couronne ne glisse.
- Laissez la couronne travailler sans forcer, avec une pression régulière.
- Portez des lunettes de protection, des gants et un casque anti-bruit.
- Retirez régulièrement la carotte pour éviter la surchauffe et le blocage.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de couronne | Diamètres | Longueur utile | Raccordement | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Couronne diamant sous eau pour carrelage | 8 à 68 mm | 30 à 90 mm | 1/2 pouce ou M14 | Perçage de carrelage, grès cérame et faïence |
| Couronne de perçage diamant à eau | 8 à 500 mm | 150 à 400 mm | 1 1/4 pouce | Béton, maçonnerie, gros œuvre |
| Couronne diamant à eau pour béton | 23 mm et plus | 150 à 300 mm | 1 1/4 pouce | Perçage de béton armé |
| Scie cloche diamant M14 | 16 à 68 mm | 30 à 90 mm | M14 | Marbre, granit, carrelage |