GOUPILLE CANNELÉE DIN 1476

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 goupille cannelée DIN 1476 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 6 mm, 10 mm, 20 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, dans divers diamètres : 2.5 mm, 2 mm, 3 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1476.

Filter



DIN 1476 – Goupille cannelée à tête ronde

La norme DIN 1476 est associée aux goupilles cannelées à tête ronde. Cette pièce cylindrique comporte une tête qui facilite son positionnement et des cannelures longitudinales conçues pour créer une retenue lorsqu’elle est emmanchée dans un trou adapté. Elle permet de solidariser ou de positionner des composants sans recourir à un assemblage fileté, tout en offrant une solution compacte pour les mécanismes et les montages industriels.


Principe de montage : les cannelures interagissent avec la matière autour du perçage pour maintenir la goupille en place. Le diamètre nominal, la longueur, la forme de tête, la matière et l’état de surface doivent être sélectionnés en fonction du matériau des pièces et de l’effort attendu. Le trou de réception doit être préparé avec soin : un ajustement inadéquat peut entraîner un montage trop lâche, une déformation ou une difficulté de mise en place.


Applications : les goupilles DIN 1476 conviennent notamment aux assemblages de pièces mécaniques, aux articulations et aux dispositifs de liaison qui nécessitent un repérage ou un maintien fiable. Avant le montage, vérifiez la référence complète et les dimensions du produit, puis choisissez un procédé d’emmanchement compatible avec les pièces. Une sélection correcte contribue à la stabilité de l’assemblage et à sa répétabilité en production ou en maintenance.