VIS M4X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 204 vis M4x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M4x25 sont des composants de fixation essentiels dans divers domaines d'application, allant de l'assemblage de meubles et d'appareils électroménagers à la construction de machines et d'équipements industriels. Leur diamètre de 4 mm et leur longueur de 25 mm les rendent idéaux pour les assemblages nécessitant à la fois précision et robustesse. Ces vis sont conçues pour offrir une excellente résistance à la traction et à la corrosion, garantissant ainsi une durabilité et une fiabilité à long terme. Elles sont compatibles avec de nombreux matériaux, y compris le bois, le métal et le plastique, ce qui les rend extrêmement polyvalentes. Leur utilisation assure une fixation sûre et stable, essentielle pour maintenir l'intégrité structurale des projets. Concrètement, les vis M4x25 sont un choix privilégié pour les professionnels recherchant une solution de fixation efficace et durable.