ÉCROU M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 119 écrou M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M24 est un élément de fixation mécanique essentiel dans de nombreux domaines d'application, notamment dans la construction métallique, la mécanique lourde et les infrastructures. Sa taille, correspondant à un diamètre de vis de 24 mm, en fait un choix privilégié pour les assemblages nécessitant une forte résistance et une grande fiabilité. L'écrou M24 est conçu pour résister à de hautes charges et à des conditions environnementales difficiles, ce qui garantit une fixation sécurisée et durable. De plus, sa compatibilité avec les vis de même dimension permet une installation facile et rapide, tout en offrant une excellente tenue mécanique. Grâce à ces atouts, l'écrou M24 est largement utilisé dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie civile et de la fabrication industrielle, où la solidité et la durabilité sont primordiales.