CLÉ À TUBE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 clé à tube pour professionnels.

Filter



Clés à tube : accédez aux écrous encastrés et serrez avec précision en mécanique et maintenance

Les clés à tube, aussi appelées clés à pipe, sont des outils à tige creuse dont l'extrémité hexagonale ou double hexagonale vient coiffer un écrou ou une vis. Leur forme tubulaire permet d'atteindre des fixations profondément logées, où une clé plate ou à molette ne passerait pas. Dans la gamme Würth, on trouve des clés à tube double hexagonales en acier chromé de 6 à 32 mm, des jeux de clés en tube avec tiges, des tiges de manœuvre et des clés à tube coudées. Elles équipent les mécaniciens, les électriciens, les plombiers et les techniciens de maintenance.


La petite anecdote sur ce type de produits

La clé à tube s'inspire du principe de la clé à douille, dont l'idée est de coiffer entièrement l'écrou pour en répartir l'effort sur toutes ses faces et limiter le risque d'arrondir les angles. Sa forme creuse a un autre avantage : la tige est percée de bout en bout sur les tailles courantes, ce qui permet d'y insérer un goujon, une tige filetée ou un levier pour obtenir un meilleur couple de serrage. L'acier au chrome-vanadium, utilisé pour forger ces outils, doit sa popularité à son excellent compromis entre dureté et ténacité : il résiste aux chocs et à la torsion sans casser. Le chromage de surface, enfin, protège de la rouille et facilite le nettoyage des outils soumis aux huiles et aux graisses d'atelier.


Les points forts de ce type de produits

  • Accès aisé aux écrous profondément encastrés ou dans les zones étroites grâce à la forme tubulaire de la clé
  • Prise complète sur la tête d'écrou ou de vis pour limiter le risque d'arrondir les faces
  • Modèles double hexagonaux ouverts de bout en bout, permettant d'insérer une tige pour un serrage à fort couple
  • Acier chrome-vanadium forgé, résistant à la torsion et à l'usure, avec une surface chromée mate qui protège de la corrosion
  • Gamme complète : clés à l'unité, jeux assortis, tiges de manœuvre et versions coudées pour tuyauterie
  • Compatibilité avec des tiges de manœuvre de 3 à 6 mm pour les petits écrous et les vis de réglage

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Ouvertures (surplats) : de 6 x 7 mm à 30 x 32 mm sur les clés double hexagonales
  • Longueurs : de 105 mm pour les petites tailles à plus de 200 mm pour les grandes
  • Matière : acier chrome-vanadium forgé massif
  • Surface : chromée mate avec têtes polies
  • Norme de référence : conception basée sur la DIN 896 pour les clés à tube et sur la DIN 900 pour les tiges
  • Percement : 6 x 7 et 8 x 9 mm non percées de bout en bout, 10 x 11 mm à 30 x 32 mm percées de bout en bout
  • Jeux : assortiments de 12 clés en tube métriques avec 2 tiges, soit 14 pièces
  • Clé à tube coudée à 90° : capacité jusqu'à 2 pouces, plage de serrage de 65 mm, longueur de 560 mm

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Mécanique automobile et industrielle, notamment pour desserrer des écrous encastrés dans des carters ou des supports
  • Maintenance de machines et d'équipements où l'accès aux fixations est limité
  • Électricité et tableaux de commande, avec les tailles réduites et les tiges de manœuvre
  • Plomberie et tuyauterie, avec les clés à tube coudées pour saisir les raccords et les tubes
  • Travaux de métallerie et de montage de structures nécessitant un serrage précis
  • Interventions de dépannage sur chantier ou en atelier mobile grâce aux jeux compacts faciles à transporter

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir l'ouverture exacte de l'écrou à serrer pour obtenir une prise nette et éviter de marquer les faces
  • Utiliser la tige de manœuvre dans le passage de la clé uniquement pour les modèles percés de bout en bout
  • Garder la clé bien alignée avec l'axe de l'écrou pendant le serrage pour répartir correctement l'effort
  • Ne pas rallonger la clé avec un tube non prévu à cet effet afin de préserver la tête et la tige
  • Essuyer les clés après usage et les ranger à plat pour conserver le chromage et faciliter leur identification
  • Associer chaque clé à la tige adaptée dans les jeux assortis pour gagner en précision et en confort de travail

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitMatière / normeOuverture / capacitéLongueurParticularitéDomaine d'application
Clé à tube double hexagonale Acier chrome-vanadium, base DIN 896 6 x 7 à 30 x 32 mm 105 à plus de 200 mm Chromée mate, percée de bout en bout dès 10 x 11 mm Mécanique et maintenance
Tige pour clé à tube Acier chrome-vanadium, base DIN 900 Surplat 6 à 15 mm 180 mm Broches de 3 à 6 mm de diamètre nominal Serrage de précision sur petites fixations
Jeu de 12 clés en tube métriques et 2 tiges Acier chromé Assortiment de 14 pièces Selon taille Jeu complet prêt à l'emploi Atelier et intervention mobile
Clé à tube coudée à 90° (forme suédoise) Acier au chrome-vanadium, DIN 5234 Jusqu'à 2 pouces, serrage 65 mm 560 mm Mors de 25 mm de large, coloris rouge Plomberie et tuyauterie