FORET / MÈCHE POUR TUILE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 foret pour tuile pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec différents diamètres : 5 mm, 6 mm, 10 mm,... et longueurs : 100 mm, 120 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales, ainsi que différents types d'emmanchement.
Filter

Le foret pour tuile est une solution optimale pour percer avec précision et sans éclats les matériaux délicats comme les tuiles, la céramique, et même le verre. Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels et des bricoleurs exigeants, le foret pour tuile se distingue par sa robustesse et sa pointe affûtée, permettant une incision nette et rapide. Sa conception innovante réduit le risque de fissure, garantissant ainsi une finition impeccable pour toutes vos installations ou réparations de surfaces en tuile. Le foret pour tuile est adaptable à divers outils électriques, rendant son utilisation flexible pour une multitude de projets, allant de la pose de nouveaux carrelages à la création de trous pour des installations sanitaires ou électriques. Son efficacité et sa polyvalence font du foret pour tuile un outil pour des résultats professionnels dans le domaine de la construction et de la rénovation.