ÉCROU À OREILLES M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 écrou à oreilles M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M12, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou à oreilles M6 se distingue par sa facilité de manipulation et son application versatile dans divers secteurs tels que l'assemblage de machines, la construction mécanique et l'électronique. Grâce à ses "oreilles", ce type d'écrou permet un serrage et un desserrage manuels sans outils spécifiques, offrant ainsi une solution pratique pour des ajustements rapides et sécurisés. L'écrou à oreilles M6 est idéal pour des situations où les ajustements fréquents sont nécessaires ou lorsque l'espace est restreint, rendant difficile l'utilisation d'outils standards. Son utilisation traverse une variété d'applications, affirmant sa polyvalence et son importance dans le domaine de la fixation et de l'assemblage.