NETTOYANT POUR CÉRAMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 4 nettoyant pour céramique pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Ethanol, Tensio-actif, ester, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 1 L, 25 L,... et de différents types de conditionnement.

Filter


Nettoyant pour céramique : éliminez efficacement les résidus et redonnez éclat aux surfaces

Un nettoyant pour céramique est un produit chimique conçu pour éliminer les saletés, les taches, les résidus de savon et le calcaire des surfaces en céramique. Il est formulé pour pénétrer et dissoudre efficacement les impuretés sans endommager la surface traitée. Utilisé dans les environnements professionnels tels que les hôtels, les restaurants et les installations sanitaires, ce nettoyant assure une hygiène optimale et un aspect brillant des surfaces céramiques. Il est souvent disponible sous forme liquide, gel ou spray pour une application facile et rapide.

Les points forts des nettoyants pour céramique

Les nettoyants pour céramique de la gamme Würth se distinguent par leur efficacité et leur rapidité d'action. Ils sont formulés pour éliminer les taches tenaces, les résidus de savon, et les dépôts calcaires sans endommager la surface. Leur formule concentrée permet un nettoyage en profondeur tout en étant respectueuse des matériaux.

Les caractéristiques importantes des nettoyants pour céramique

Ces nettoyants sont disponibles en différentes tailles de flacons, allant de 500 ml à 5 litres, pour s'adapter aux besoins variés des professionnels. Ils contiennent des agents actifs qui agissent rapidement et efficacement. Les produits sont souvent incolores ou légèrement parfumés pour laisser un environnement propre et agréable. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.

Les domaines d'applications courants des nettoyants pour céramique

Les nettoyants pour céramique sont principalement utilisés dans les secteurs de la construction, de l'entretien des bâtiments et des installations sanitaires. Ils sont idéaux pour nettoyer les salles de bains, les cuisines, et tout autre espace où la céramique est présente, comme les piscines ou les spas. Leur efficacité sur les surfaces carrelées en fait un choix privilégié pour les professionnels du nettoyage.

Les conseils d'utilisation des nettoyants pour céramique

Pour un résultat optimal, il est conseillé d'appliquer le nettoyant sur une surface préalablement humidifiée. Laisser agir quelques minutes avant de frotter légèrement avec une éponge ou une brosse douce. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer tous les résidus. Il est recommandé de tester le produit sur une petite surface discrète avant une utilisation plus large, afin de s'assurer de la compatibilité avec le matériau.