TIGE FILETÉE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tige filetée M6 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 150 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A, B.
Filter


Tige filetée M6 : garantissez des assemblages solides et précis dans vos projets métalliques

Une tige filetée M6 est une barre cylindrique en métal, généralement en acier inoxydable ou en acier zingué, dotée d'un filetage continu sur toute sa longueur. Elle est utilisée dans divers secteurs industriels pour assembler ou fixer des composants, offrant une solution robuste et ajustable. Le diamètre nominal de la tige est de 6 mm, ce qui la rend adaptée à des applications nécessitant une résistance mécanique modérée. Ces tiges sont souvent employées dans la construction, la mécanique et l'ingénierie pour des montages précis et durables.

Points forts des tiges filetées M6

Les tiges filetées M6 de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles offrent une grande résistance à la traction, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une fixation solide. Leur polyvalence permet de les utiliser dans divers environnements industriels, garantissant une performance constante et durable.

Caractéristiques importantes des tiges filetées M6

Les tiges filetées M6 sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué/galvanisé, offrant ainsi une excellente résistance à la corrosion. Elles mesurent souvent entre 1 mètre et 3 mètres de longueur, avec un diamètre de 6 mm. Disponibles en différentes finitions, elles répondent aux normes ISO et DIN, assurant une compatibilité universelle et une installation facile.

Domaines d'applications courants des tiges filetées M6

Les tiges filetées M6 sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique et de l'automobile. Elles servent à assembler des structures métalliques, à fixer des équipements industriels ou à maintenir des composants mécaniques en place, garantissant une stabilité et une sécurité optimales.

Conseils d'utilisation des tiges filetées M6

Pour une installation optimale des tiges filetées M6, il est conseillé de vérifier la compatibilité des matériaux et des dimensions avec les composants à assembler. Utiliser des écrous et des rondelles appropriés pour assurer une fixation sécurisée. Appliquer un couple de serrage adapté pour éviter tout risque de déformation ou de rupture. Conserver les tiges dans un environnement sec pour prévenir la corrosion et prolonger leur durée de vie.