ÉCROU FREIN M5

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou frein M5 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier à ressorts, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou frein M5 : sécurisez vos assemblages avec une fixation anti-desserrage fiable

Un écrou frein M5 est un composant de fixation utilisé dans les assemblages mécaniques pour prévenir le desserrage sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Il est conçu pour s'adapter à des boulons ou vis de taille M5, ce qui signifie un diamètre nominal de 5 mm. Les écrous freins peuvent incorporer des éléments comme des inserts en nylon, des surfaces déformables ou des revêtements spéciaux pour augmenter la friction et maintenir une connexion sécurisée, garantissant ainsi la stabilité et la sécurité des structures ou des équipements industriels.