SCELLEMENT CHIMIQUE POUR FER À BÉTON ET ARMATURE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 scellement chimique fer à béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Epoxy pure, sans styrène, Résine bi-composant, Vinylester, sans styrène, de contenus variables : 420 ml, 280 ml, 300 ml,..., de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.
Les scellements chimiques Würth sont des produits de fixation haute performance pour les fers à béton. Ils permettent de réaliser des ancrages sûrs et durables dans les matériaux pleins ou creux, tels que le béton, la brique ou la pierre. Les scellements chimiques Würth se composent d'une résine et d'un durcisseur qui se mélangent dans une cartouche à l'aide d'un pistolet. Le mélange est injecté dans un trou préalablement percé et nettoyé, puis le fer à béton est inséré. La résine durcit en quelques minutes et assure une liaison solide entre le fer à béton et le support. Les scellements chimiques Würth offrent de nombreux avantages par rapport aux fixations mécaniques traditionnelles : ils réduisent les risques de fissuration du support, ils permettent de respecter les distances aux bords et entre les fers à béton, ils résistent aux charges dynamiques et aux variations de température, et ils sont adaptés aux environnements humides ou corrosifs. Les scellements chimiques Würth sont disponibles sur différentes bases chimiques selon les besoins du chantier : vinylester, résine bi-composant ou époxy-pur.