SCELLEMENT CHIMIQUE POUR PIERRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Scellement chimique pour pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Epoxy pure, sans styrène, de contenus variables : 585 ml, de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.

Filter


Les scellements chimiques pour pierre sont des produits de fixation qui permettent de fixer des éléments métalliques ou en béton dans des supports en pierre. Ils se composent généralement d'une résine et d'un durcisseur qui réagissent ensemble pour former un matériau solide et résistant. Les scellements chimiques pour pierre proposés par Würth sont adaptés à différents types de pierre, tels que le granit, le marbre, le grès ou le calcaire. Ils offrent une excellente adhérence, une bonne résistance aux intempéries et aux vibrations, ainsi qu'une facilité d'application. Les scellements chimiques pour pierre de Würth sont disponibles en cartouches à extruder avec des pistolets adaptés. Ils sont compatibles avec les tamis et les tiges filetées de la marque. Pour réaliser un scellement chimique pour pierre, il faut percer le support, nettoyer le trou, insérer le tamis, injecter la résine, placer la tige filetée et attendre le temps de prise. Les scellements chimiques pour pierre de Würth sont conformes aux normes européennes en vigueur et garantissent une fixation sûre et durable.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques et principes généraux

Qu’est-ce qu’un scellement chimique pour pierre et comment fonctionne-t-il ?

Un scellement chimique pour pierre est un système d’ancrage composé d’un mortier bi-ou mono-composant (résine + durcisseur) injecté dans un trou pré-foré dans le matériau support. La résine durcit, adhère aux parois du trou, et, en liaison avec une tige filetée, une cheville ou un goujon, assure une fixation résistante aux efforts mécaniques, aux vibrations et aux charges statiques ou dynamiques.

Quels types de résines chimique propose Würth pour la pierre ?

Würth propose des résines epoxy pures, polyester bicomposant sans styrène, résines hybrides (liant synthétique + liant minéral), spécialement formulées pour supports durs comme la pierre naturelle. Ces formules incluent des versions haute performance pour béton fissuré, charges sismiques ou températures extrêmes.(

Dans quelles pierres peut-on utiliser les scellements chimiques Würth ?

Les produits sont adaptés à la pierre naturelle (granit, calcaire, marbre, grès, etc.). Leur compatibilité avec des supports pleins ou fissurés est certifiée pour certaines gammes, permettant leur emploi même dans des matériaux fragilisés.(

Quelles homologations internationales ou européennes pour le scellement chimique Würth ?

Les gammes bénéficient d’évaluations techniques européennes (ETA-17/0127, ETA-12/0569, etc.) et d’évaluations techniques européennes spécifiques (ATE). Elles couvrent des critères comme béton fissuré / non fissuré, résistance à la corrosion, usage sismique (classes C1, C2), et températures d’utilisation sur longue durée.(

Choix dimensionnel et compatibilité

Comment choisir le diamètre et la profondeur d’ancrage dans la pierre ?

Le diamètre du perçage doit correspondre à celui de la tige filetée ou de la douille. La profondeur doit respecter les valeurs indiquées dans les fiches techniques ou ETA pour garantir la résistance mécanique souhaitée. Un scellement trop superficiel ou un perçage trop étroit réduisent significativement les performances.(

Que faire dans le cas de matériau creux ou pierre comportant des alvéoles ?

Dans les supports creux, il faut impérativement utiliser un tamis de scellement. Le tamis, inséré dans le trou, retient la résine et permet un verrouillage mécanique en remplissant l’intérieur du tamis. Le scellement doit alors remplir complètement le tamis pour assurer la résistance.(

Quel type de cheville ou tige filetée choisir selon le support et l’environnement ?

Würth propose des chevilles et tiges en acier zingué, galvanisé à chaud, inox A4 et inox HCR pour répondre aux exigences de corrosion. Le type d’acier doit être choisi selon l’environnement : humide, salin, usage intérieur ou extérieur. Les classes de résistance à la corrosion selon NF EN 1993-1-4 guident ce choix.(

Conditions de mise en œuvre

Quelles sont les étapes précises de pose d’un scellement chimique dans la pierre ?

Étapes essentielles : perçage au diamètre requis selon la fiche produit ou ETA ; nettoyage du trou par brossage puis soufflage pour éliminer poussière et débris ; extruder un premier cordon pour vérifier le mélange homogène ; injecter la résine depuis le fond du trou en remontant lentement la buse pour éviter les bulles d’air ; insérer la tige filetée avec rotation, jusqu’à débordement si nécessaire ; respect du temps de durcissement avant charge.(

Quelle température minimale et maximale pour l’application et le service ?

Les produits de la gamme exigent des températures d’application minimales (souvent +5 °C pour les résines polyester ou epoxy). Pour certaines résines haute performance, le service supporte des températures courtes très élevées (jusqu’à +160 °C pour WIT-UH 300). Les conditions de stockage sont généralement entre +5 °C et +25 °C pour préserver la réactivité.(

Performances et résistance

Quelle résistance offre le scellement chimique Würth en conditions difficiles (béton fissuré, sismique, feu) ?

La résine hybride WIT-UH 300, par exemple, est homologuée pour supports fissurés et non fissurés, résistante aux sollicitations sismiques (classes C1/C2), supporte le feu selon les normes applicables, et garantit des durées de vie de 50 à 100 ans.(

Le scellement chimique peut-il être appliqué dans des trous inondés ou sous l’eau ?

Oui, pour certains produits comme la résine époxy haute performance WIT-PE 1000, les performances en adhérence ne sont pas altérées même si le trou est inondé. C’est un produit recommandé pour scellement immergé, dans l’eau potable, ou en milieu humide ou marin.(

Quels sont les effets de la température ambiante ou du support humide sur le temps de prise ?

Une température basse ralentit le durcissement : certains produits nécessitent au moins +5 °C pour atteindre le développement complet de la résistance. En cas de support humide, l’humidité peut rallonger le temps de prise, à condition que la résine soit adaptée à ces conditions. Les fiches techniques précisent les durée de durcissement selon température du support et du produit.(

Compatibilité avec accessoires Würth

Quels accessoires sont nécessaires ou recommandés pour une pose correcte ?

On utilise un pistolet d’extrusion compatible avec la cartouche (coaxiale, côte-à-côte, poche souple), un mélangeur statique (bec mélangeur), un tamis pour matériaux creux, et éventuellement une rallonge pour bec mélangeur pour atteindre des profondeurs importantes. Chaque élément permet d’assurer une application fiable.(

Comment vérifier la conformité du scellement chimique sur chantier ?

Il faut s’assurer que le produit possède une homologation ou un ETA adapté au contexte (support, fissuration, sismique). Vérifier également les diamètres d’ancrage, la profondeur, que le mélange est homogène, que le trou a été correctement nettoyé, et que l’environnement de pose (température, humidité) respecte les conditions définies dans la fiche technique.

Entretien et longévité

Comment garantir la durabilité d’un scellement chimique dans la pierre ?

Utiliser des matériaux résistants à la corrosion appropriés (acier zingué ou inox A4), choisir une résine homologuée pour usage extérieur ou milieu agressif, respecter les temps de durcissement et conditions de pose, veiller à ce que l’exposition au gel, à l’eau salée ou aux cycles thermiques soit compatible avec le produit choisi.

Quels sont les signes d’une défaillance ou d’un affaiblissement possible du scellement chimique ?

Des fissures autour du trou, un basculement ou desserrage de l’élément fixé, un affaissement sous charge indiquent une perte d’adhérence. Également une corrosion visible sur la fixation ou la tige, ou détérioration chimique du mortier superficiel. Si l’un de ces signes apparaît, il faut inspecter et éventuellement remplacer la fixation.