VIS M4X10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 210 vis M4x10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M4x10 est un élément de fixation essentiel dans diverses applications d'assemblage. Avec son diamètre de 4 mm et sa longueur de 10 mm, cette vis offre une solution robuste et fiable pour unir des composants de petite et moyenne taille. Conçue en matériaux résistants tels que l'acier inoxydable, elle assure une excellente tenue face à la corrosion et peut être utilisée dans des environnements difficiles. Son filetage précis garantit un vissage aisé et une fixation durable, idéale pour les appareils électroniques, les équipements mécaniques, et les constructions légères. La tête de la vis peut varier pour s'adapter à différents outils, rendant son installation et son retrait simples. La vis M4x10 est donc un choix privilégié pour les professionnels dans le domaine de la mécanique, de l'électronique, et de la modélisation.