BOMBE POUR CONTACT ÉLECTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Bombe pour contact électrique pour professionnels.
Filter


Optimisez la performance de vos systèmes électriques avec les bombes pour contact Würth

Les bombes pour contact électrique sont des aérosols conçus pour nettoyer, protéger et améliorer la conductivité des contacts électriques. Elles éliminent les dépôts, l'oxydation et les contaminants qui peuvent altérer la performance des équipements électriques. Ces produits assurent une maintenance préventive, réduisent les risques de court-circuit et prolongent la durée de vie des composants électriques. Utilisées dans divers secteurs industriels, elles garantissent le bon fonctionnement des systèmes électriques en assurant des connexions fiables et efficaces.


Points forts des bombes pour contact électrique Würth

Les bombes pour contact électrique Würth se distinguent par leur efficacité et leur fiabilité. Elles permettent un nettoyage rapide des résidus et des oxydations qui peuvent altérer la conductivité électrique. Leur formule non-corrosive assure une protection sans endommager les surfaces sensibles. De plus, elles sont dotées d'une action antistatique qui prévient l'accumulation de poussière et de saletés, réduisant ainsi les risques de courts-circuits et de dysfonctionnements.


Caractéristiques importantes des bombes pour contact électrique Würth

Ces bombes sont disponibles dans des formats variés, généralement entre 200 ml et 500 ml, pour s'adapter à différents besoins d'application. Elles sont formulées à base de solvants spécifiques qui éliminent efficacement les contaminants sans laisser de résidus. Les produits respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme REACH, garantissant une utilisation sécurisée dans les environnements professionnels. Les bombes sont équipées d'un embout précis pour une application ciblée, même dans les espaces restreints.

  • Formats disponibles de 200 à 500 ml selon usage (ateliers, industrie, interventions terrain)
  • Nettoient, désoxydent, dégraissent et protègent les contacts électriques sans endommager les supports
  • Effet antistatique et préventif contre nouveaux dépôts et courts-circuits
  • Emballages dotés d’une buse application ciblée, faciles à utiliser dans les espaces restreints
  • Conformes aux normes de sécurité en vigueur (REACH, RoHS)
  • Usage recommandé en maintenance industrielle, bâtiment, automobile, informatique, automatisme


Bombes pour contact électrique Würth : Gammes et principales caractéristiques

  • Spray pour contact OL (Désoxydeur)
    - Base chimique : huile minérale
    - Contenance : 200 ml
    - Élimine les grésillements, la corrosion et l’oxydation
    - Nettoie et restaure la conductivité des contacts électriques
    - Protection antistatique pour éviter l’accumulation de poussières
    - Application précise grâce à un embout spécifique
    - Adapté à tous types de systèmes électriques, connecteurs, relais, interrupteurs
  • Dégraissant diélectrique pour contacts électriques
    - Base chimique : mélange de solvants organiques
    - Contenance : 300 ml
    - Dissout rapidement les dépôts, graisses et contaminants sans laisser de résidu
    - Séchage rapide, n’endommage pas les surfaces sensibles ni les plastiques
    - Idéal pour la maintenance préventive et les installations en environnement pro
  • Spray pour contacts – protection contre l’oxydation
    - Base chimique : hydrocarbure aliphatique
    - Contenance : 200 ml
    - Crée un film protecteur sur les surfaces métalliques
    - Préserve la continuité électrique et limite l’apparition d’oxydations
  • Spray de contact SL (vernis de protection)
    - Revêtement de protection pour contacts électriques
    - Application sur zones à risque d’humidité
    - Améliore la durabilité des connexions exposées
  • Nettoyant soufflant et dépoussiérant multiposition
    - Utilisé pour éliminer la poussière et les particules fines avant l’application d’un spray de contact
    - Permet une hygiène optimale des connexions et une efficacité accrue des sprays

Comparatif des principales bombes pour contact électrique Würth

Produit Base chimique Contenance Actions principales Application Points forts
Spray contact OL Huile minérale 200 ml Désoxyde, nettoie, restaure la conductivité Équipements divers, connectique Effet antistatique, protection, non corrosif
Dégraissant diélectrique Solvants organiques 300 ml Dégraisse, élimine résidus et contaminants Équipements pro, électronique Séchage rapide, sans résidu, inerte plastiques
Spray contacts - protection oxydation Hydrocarbure aliphatique 200 ml Protège contre l’oxydation, améliore longévité Connexions exposées, extérieures Film protecteur invisible, maintenance durable
Spray de contact SL (vernis) --- 200 ml Revêtement, isolation Contacts humides/à risque Surcouche de protection, durabilité accrue
Nettoyant soufflant --- 250 mlDépoussière, pré-nettoie Préparation circuit électrique Multiposition, application rapide


Domaines d'applications courants des bombes pour contact électrique Würth

Les bombes pour contact électrique sont idéales pour une utilisation dans de nombreux secteurs professionnels, tels que l'industrie automobile, l'électronique, les télécommunications et la maintenance industrielle. Elles sont particulièrement efficaces pour nettoyer les connecteurs, les relais, les interrupteurs, et tout autre composant électrique nécessitant une conductivité optimale et une protection contre l'usure et l'oxydation.


Conseils d'utilisation des bombes pour contact électrique Würth

Pour une efficacité maximale, il est recommandé de débrancher les équipements avant l'application. Agitez bien la bombe avant usage et appliquez le produit à une distance d'environ 15 à 20 cm des contacts à traiter. Laissez sécher quelques minutes avant de remettre l'équipement sous tension. Pour un entretien régulier, utilisez la bombe à intervalles réguliers pour prévenir l'accumulation de dépôts et garantir une performance constante des systèmes électriques.