SUSPENTE PLACO 120 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 suspente placo 120 mm pour professionnels. Vous retrouverez des suspentes pour professionnels, avec différentes largeurs, de différentes longueurs : 600 mm, 1000 m, 1000 mm,..., de différentes matières : Acier, 100% polyamide, Acier / acier et finitions : Zingué, Bichromaté, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Filter

La suspente placo 120 mm est un accessoire de fixation destiné à la réalisation d’ossatures métalliques pour plafonds suspendus et doublages en plaques de plâtre. Elle permet de créer un déport de 120 mm entre le support et l’ossature, afin d’intégrer l’isolation, les réseaux techniques ou de corriger les niveaux. Ce type de produit est recherché pour sa rigidité, sa stabilité et sa compatibilité avec les fourrures et éléments d’ossature courants. Les professionnels attendent une pose rapide, un maintien fiable dans le temps, une bonne résistance mécanique ainsi qu’une protection contre la corrosion, généralement grâce à l’acier galvanisé. La suspente 120 mm trouve sa place sur les chantiers de second œuvre en construction neuve comme en rénovation : plafonds techniques, faux plafonds, isolation sous plancher haut, aménagement de bureaux, locaux tertiaires, bâtiments collectifs et espaces recevant du public. Elle contribue à la régularité de l’ouvrage et à la qualité de finition des ensembles en plaque de plâtre.