AGRAFE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 agrafe inox pour professionnels.
Filter



Agrafes inox : fixez durablement en milieu humide, extérieur et environnement corrosif

Les agrafes inox sont des agrafes en acier inoxydable, principalement de nuance A2 (1.4301) ou A4, destinées aux agrafeuses manuelles, électriques et pneumatiques. Elles se distinguent des agrafes en acier zingué par leur résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées à l'extérieur, aux milieux humides et aux ambiances agressives. Elles se déclinent en nombreuses largeurs de dos (de 4,95 à 27 mm) et longueurs de patte (de 4 à 130 mm) selon l'application : isolation, bardage, lattes, cartons, câbles ou tapisserie. Les charpentiers, les couvreurs, les menuisiers, les électriciens et les industriels de l'emballage les utilisent pour des fixations durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'acier ordinaire rouille dès qu'il rencontre l'humidité, et une agrafe fine n'a pas de marge : quelques années de corrosion suffisent à la fragiliser. Les alliages inoxydables, riches en chrome, forment à leur surface une très fine couche passive qui se reconstitue d'elle-même et protège le métal. La nuance A2 (1.4301) convient aux milieux humides ordinaires, alors que la nuance A4, enrichie en molybdène, résiste mieux aux ambiances chimiques ou marines. Les agrafes inox sont donc utilisées là où une agrafe zinguée ne tiendrait pas : écran de sous-toiture, bardage extérieur, isolation de combles ou fixation de câbles en extérieur. Autre détail pratique : certaines agrafes sont résinées, c'est-à-dire enrobées d'une fine couche qui améliore la pénétration dans le bois. Sur les agrafes pour câbles, des homologations européennes encadrent leur usage.


Les points forts de ce type de produits

  • Résistance à la corrosion pour l'extérieur, les milieux humides et les ambiances agressives
  • Nuances A2 (1.4301) pour usage courant et A4 pour environnements chimiques ou marins
  • Large choix de largeurs de dos, de 4,95 à 27 mm, pour s'adapter à chaque matériau à fixer
  • Longueurs de patte de 4 à 130 mm pour couvrir des fixations légères comme des isolations épaisses
  • Compatibilité avec de nombreux agrafeurs, avec des références équivalentes à des modèles courants du marché
  • Conformité RoHS sur l'ensemble de la gamme, et homologations ETA sur les agrafes pour câbles

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier inoxydable A2 (1.4301) ou A4, finition brute ou résinée
  • Largeur de dos : 4,95 mm (série TB), 5,66 mm (série E), 5,9 mm (série ES), 9 mm (série V), 10,6 à 10,8 mm (séries PF et GB), 11,1 à 11,3 mm (séries Z, Q et câble), 12,35 à 12,84 mm (séries AK et A), 26,7 à 27 mm
  • Longueur de patte : de 4 mm (série TB) à 130 mm (câble 26,7 mm)
  • Agrafes pour câble : fil de 1,8 mm (largeur 11,3 mm) ou 2 mm (largeur 26,7 mm), homologation ETA
  • Agrafes auto-cassantes de 15 x 15 mm en forme S, U ou V pour l'agrafeuse thermique de réparation plastique WTG 40
  • Série Z : longueurs de 40 et 50 mm pour isolation, meuble, poutre et couverture
  • Série Q : longueurs de 45 à 63 mm, équivalence avec plusieurs modèles d'agrafeurs courants
  • Conformité RoHS : oui, sur toute la gamme

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Isolation de combles et de toitures : fixation d'isolants et d'écrans de sous-toiture
  • Bardage, lambris et lattes en extérieur
  • Fixation de câbles électriques en milieu humide ou en extérieur
  • Emballage et étiquetage de caisses et de cartons en milieu humide ou agroalimentaire
  • Tapisserie, finition et décoration avec des agrafes fines et résinées
  • Fixation de placoplâtre sur bois avec la série GB

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier la compatibilité de l'agrafe avec l'agrafeuse (largeur de dos, longueur et type de magasin)
  • Choisir une longueur de patte au moins égale à l'épaisseur du matériau plus la profondeur d'ancrage dans le support
  • Préférer la nuance A4 en ambiance marine, chimique ou agroalimentaire agressive, et A2 pour les milieux humides courants
  • Régler la pression d'air ou la force de frappe pour que le dos de l'agrafe affleure sans écraser le matériau
  • Ne pas utiliser d'agrafes pour câbles sur des câbles plus gros que le diamètre prévu, au risque de les abîmer
  • Porter des lunettes de protection pendant l'agrafage

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Série d'agrafes Largeur de dos Longueur Nuance / finition Usage principal
Série Z 11,1 mm 40 et 50 mm Inox A2 Isolation, meuble, poutre, couverture
Série GB 10,8 mm 14 à 35 mm et plus Inox Fixation de placo sur bois
Série Q 11,3 mm 45 à 63 mm Inox A2 Agrafeurs courants de construction
Série A 12,84 mm 6 à 10 mm et plus Inox A2 Écran de sous-toiture et étiquette
Série AK 12,35 mm 12 mm Inox A4 Emballage et carton en milieu agressif
Agrafes pour câble ETA 11,3 mm ou 26,7 mm 38 à 130 mm Inox A2 1.4301, brut, fil de 1,8 à 2 mm Fixation de câbles
Série E résinée 5,66 mm 15 à 25 mm Inox A2 résiné Tapisserie et bois