DOUILLE TORX TX 20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Douille Torx TX 20 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, Isolé VDE, de différentes longueurs : 37 mm, 60 mm, 122 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille Torx TX 20 est un outil de précision conçu pour répondre aux exigences des professionnels exigeants. Sa conception spécifique permet un engagement optimal avec les vis Torx, réduisant ainsi les risques d'endommagement de la tête de vis et offrant une transmission de force supérieure. Cette caractéristique fait de la douille Torx TX 20 un choix privilégié pour les opérations nécessitant une grande précision, comme l'assemblage de meubles et d'appareils électroniques. La robustesse et la durabilité de la douille Torx TX 20 garantissent une utilisation fiable dans divers domaines, allant de la réparation automobile à l'entretien industriel. Sa polyvalence et sa performance élevée font de la douille Torx TX 20 un outil pour une vaste gamme d'applications professionnelles.