VIS M20 BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 Vis M20 BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M20 BTR : sécurisez vos assemblages avec précision et fiabilité

Une vis M20 BTR à six pans creux, également appelée vis Allen, est un type de fixation mécanique utilisé dans des applications industrielles et professionnelles. Elle est caractérisée par un filetage métrique de diamètre 20 mm (M20) et une tête cylindrique avec une empreinte hexagonale interne qui permet un serrage par clé Allen. Ce type de vis est apprécié pour sa capacité à offrir un couple de serrage élevé et à être utilisé dans des espaces restreints où l'accès à la tête est limité. Elle est souvent fabriquée en acier ou en alliages résistants à la corrosion pour des applications nécessitant durabilité et fiabilité.