RONDELLE À DENTURE INTÉRIEURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 rondelle à denture intérieure pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 4.3 mm, 5.3 mm, 6.4 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M5, M6,..., de normes DIN : 6797, 6798 et proposés dans divers types de formes : Forme J, J.
Filter

La rondelle à denture intérieure est un élément de fixation conçu pour offrir une excellente résistance au desserrage. Grâce à ses dents internes, elle assure un verrouillage efficace en mordant dans les surfaces de contact, ce qui empêche le mouvement relatif entre les pièces assemblées. Le domaine d'application de la rondelle à denture intérieure est vaste, incluant l'industrie mécanique, l'aéronautique, et l'électronique, où la fiabilité et la sécurité des assemblages sont cruciales. Sa capacité à maintenir une tension constante sous charge dynamique fait de la rondelle à denture intérieure un choix privilégié pour des applications soumises à des vibrations ou des chocs. La rondelle à denture intérieure est essentielle pour garantir des assemblages durables et résistants dans divers secteurs industriels.