SUSPENTE POUR PLAFOND
Suspentes pour plafond : suspendez vos ossatures de faux plafond en toute sécurité
Les suspentes pour plafond sont des accessoires métalliques ou en polyamide qui relient l'ossature d'un faux plafond au support : dalle béton, hourdis, charpente bois ou ossature métallique. Elles maintiennent les fourrures, de type F45 ou F47, à la bonne hauteur et à l'horizontale, afin de recevoir les plaques de plâtre ou les dalles. Selon le support, elles se présentent sous forme de suspentes modulaires sécables, de suspentes pour bois, pour hourdis, réglables, à cavalier pivotant ou de suspentes d'isolation. Les plaquistes, les plafonniers, les charpentiers et les installateurs les utilisent pour réaliser des plafonds suspendus, des plafonds sous combles ou des plafonds techniques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le faux plafond est un élément de confort et de technique bien plus qu'un simple habillage. Il masque les gaines, les câbles et les canalisations, améliore l'acoustique, ajoute de l'isolation et contribue à la résistance au feu. Dans la pose d'un plafond en plaques de plâtre, les suspentes sont la seule liaison entre la structure du bâtiment et l'ossature : leur mise en œuvre est donc encadrée par des règles de mise en œuvre, comme le DTU 25.41. Certaines suspentes modulaires sont conçues avec 6 ou 10 modules de 10 cm sécables à la main ou à la cisaille, ce qui permet de régler la hauteur au centimètre près sans tige filetée. D'autres, dites de type ISOLA, sont en polyamide : elles évitent les ponts thermiques métalliques et se règlent selon l'épaisseur de l'isolant, de 120 à 280 mm.
Les points forts de ce type de produits
- Pose rapide : les suspentes sécables, pivotantes ou préassemblées réduisent le nombre de gestes et de pièces à manipuler
- Compatibilité avec les fourrures F45 et F47, les profilés les plus répandus dans le plafond en plaques de plâtre
- Large choix de longueurs, de 50 mm pour les cavaliers à 1000 mm pour les suspentes longues, pour s'adapter à la hauteur du plenum
- Solutions pour chaque support : béton, hourdis, bois, ossature métallique, rampants, combles isolés
- Conformité vérifiée selon le DTU 25.41 sur plusieurs références, avec rapport d'essais du CSTB
- Finition zinguée ou phosphatée contre la corrosion, et versions en polyamide pour limiter les ponts thermiques
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Longueurs : de 50 mm pour le cavalier pivotant à 1000 mm pour les suspentes modulaires et XXL
- Suspentes pour bois : 90, 180, 240, 300 et 400 mm, avec clip laine de verre pour maintenir l'isolant
- Suspentes XXL pour charpente bois : 500, 600, 800 et 1000 mm, non sécables
- Suspentes réglables : plages de 180-300 mm, 300-600 mm et 600-1000 mm
- Suspentes pour hourdis : 66 mm en acier zingué, 72 mm en acier phosphaté, adaptées aux talons de poutrelle de 30 à 50 mm
- Suspentes ISOLA 2 : 229, 269, 309 et 349 mm pour des épaisseurs d'isolant de 120 à 280 mm, en polyamide
- Matières : acier zingué, acier phosphaté, acier bichromaté, polyamide
- Charge maximale : 20 daN par équerre de suspente, avec un entraxe de 120 cm maximum entre suspentes selon le montage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Faux plafonds en plaques de plâtre sur dalle béton, hourdis ou charpente bois
- Plafonds sous combles avec isolation en laine minérale et membrane d'étanchéité
- Ossatures de plafonds suspendus dans les bâtiments tertiaires, commerciaux et industriels
- Rénovation de plafonds sur supports inclinés, rampants ou chevrons
- Supportage de chemins de câbles, de gaines et d'équipements techniques avec des suspentes réglables
- Fixation de tiges filetées et de demi-colliers en faux plafond tous supports
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la suspente en fonction du support (béton, hourdis, bois ou métal) et du type de fourrure (F45 ou F47)
- Respecter l'entraxe maximum entre suspentes : 120 cm sur une même ligne, et 60 cm entre deux lignes de fourrures
- Vérifier la charge admissible de la fixation au plafond (cheville, vis ou tige) en fonction du poids total de l'ensemble
- Contrôler l'horizontalité de l'ossature avec un niveau ou un laser avant de visser les plaques
- Utiliser les suspentes sécables pour ajuster la hauteur sans tige filetée et gagner du temps
- Prévoir des suspentes en polyamide ou à clip laine de verre pour maintenir l'isolant sans compression
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de suspente | Support / usage | Longueur | Matière / finition | Particularités | Compatibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspente modulaire sécable | Béton, plafonds suspendus | 600 ou 1000 mm | Acier, zinc ou bichromaté | 6 ou 10 modules de 10 cm sécables à la main | Fourrures F45 et F47, DTU 25.41 |
| Suspente pour supports bois | Charpente et solivage bois | 90 à 400 mm | Acier zingué | Clip laine de verre, code couleur | Fourrures F45 et F47 |
| Suspente XXL pour charpente bois | Charpente bois, grande hauteur | 500 à 1000 mm | Acier zingué | Longue, non sécable | Fourrures F45 et F47 |
| Suspente réglable | Faux plafonds suspendus, chemins de câbles | 180 à 1000 mm (3 plages) | Acier galvanisé | Réglage de hauteur par ressort | Ossatures de faux plafond |
| Suspente pour hourdis | Hourdis béton et allégés | 66 à 72 mm | Acier zingué ou phosphaté | Talon de poutrelle de 30 à 50 mm | Fourrures F45 et F47 |
| Suspente 3D / cavalier pivotant | Rampants, supports inclinés, ossature métallique | 50 mm (cavalier M6) | Acier zingué | Partie pivotante, filetage latéral ou central | Fourrures F45 et F47, tige M6 |
| Suspente ISOLA 2 | Combles et plafonds isolés | 229 à 360 mm | Polyamide | Isolant de 120 à 280 mm, évite les ponts thermiques | Fourrures F45 et F47 |