ÉCROU À EMBASE M6
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 écrou à embase M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, DBL 9440.40 (feuille données MB),... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
L'écrou à embase M6 est une solution de fixation polyvalente et robuste, essentielle dans divers domaines tels que l'automobile, la construction mécanique et l'électronique. Grâce à son embase intégrée, cet écrou assure une distribution uniforme de la pression sur la surface de montage, augmentant ainsi la fiabilité des assemblages. L'écrou à embase M6 est particulièrement apprécié pour sa capacité à prévenir le desserrage sous vibrations, rendant les structures plus sûres et durables. Sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les vis M6 le rendent indispensable pour les professionnels cherchant des solutions de fixation efficaces et fiables dans leurs projets.