VIS À BÉTON 300 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 vis à béton 300 mm pour professionnels. Vous retrouverez des vis à béton de différents diamètres et longueurs : 180 mm, 200 mm, 240 mm,..., formes de tête : Tête hexagonale, matières : Acier et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
Les vis à béton 300 mm sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans les matériaux de construction les plus résistants tels que le béton, la pierre ou le béton armé. Ces vis sont particulièrement appréciées pour leur longueur qui permet une ancrage profond et sécurisé. Elles sont équipées d'une tête spécialement conçue pour résister à la torsion et à la pression lors de l'installation. Les vis à béton 300 mm ne nécessitent pas de pré-perçage, ce qui simplifie grandement leur mise en place et réduit le temps d'installation. Elles sont idéales pour des applications telles que la fixation de cadres de fenêtres, de portes ou d'autres éléments structuraux dans des environnements exigeants. Leur composition en acier inoxydable ou galvanisé assure une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées pour une utilisation en extérieur ou dans des conditions humides. Les vis à béton 300 mm représentent donc une solution fiable et efficace pour de nombreux projets de construction et de rénovation.