DISQUE À PONCER POUR CARROSSERIE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Disque à poncer pour carrosserie pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 100 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 100, 180, 80,... et de différentes formes.

Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme


Disque à poncer pour carrosserie : obtenez une finition lisse et impeccable sur vos surfaces automobiles

Un disque à poncer pour carrosserie est un outil abrasif utilisé par les carrossiers et professionnels de l'automobile pour préparer et lisser les surfaces métalliques ou peintes des véhicules. Il est conçu pour être monté sur une ponceuse orbitale ou rotative, permettant d'enlever efficacement la peinture, la rouille ou les imperfections avant l'application d'une nouvelle couche de peinture ou de vernis. Ces disques sont disponibles en différents grains pour s'adapter aux diverses étapes du processus de finition, allant du dégrossissage à la finition fine.


Points forts des disques à poncer pour carrosserie

Les disques à poncer pour carrosserie de Würth sont conçus pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Ils garantissent une finition de haute qualité grâce à un grain abrasif uniforme qui permet un ponçage régulier et précis. Leur conception innovante assure une réduction significative de la poussière, améliorant ainsi la visibilité et la propreté de l'espace de travail. Ces disques sont également compatibles avec une large gamme de machines, ce qui les rend polyvalents et adaptés à divers besoins professionnels.


Caractéristiques importantes des disques à poncer pour carrosserie

Les disques à poncer sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 125 mm à 225 mm, pour s'adapter à différentes machines et surfaces. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que l'oxyde d'aluminium ou le carbure de silicium, assurant une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure. Ces disques sont souvent disponibles en différentes granulométries, par exemple de P80 à P320, pour répondre aux divers besoins de ponçage, du dégrossissage à la finition. Ils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, garantissant une utilisation fiable et sécurisée.


Domaines d'applications courants des disques à poncer pour carrosserie

Les disques à poncer pour carrosserie sont largement utilisés par les carrossiers dans l'industrie automobile pour le ponçage des peintures, des vernis et des mastics. Ils sont essentiels pour préparer les surfaces avant l'application de nouvelles couches de peinture ou de vernis. Ils trouvent également leur utilité dans la réparation et la restauration de véhicules, permettant de lisser les imperfections et d'assurer une adhérence optimale des nouvelles couches de finition.


Conseils d'utilisation des disques à poncer pour carrosserie

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est crucial de choisir la bonne granulométrie en fonction de l'étape du processus de ponçage. Il est recommandé de commencer par une granulométrie plus grossière pour enlever les couches épaisses, puis de passer progressivement à des grains plus fins pour la finition. Assurez-vous que le disque est correctement fixé à la machine pour éviter tout glissement ou décollement pendant l'utilisation. Il est également conseillé de porter des équipements de protection individuelle, comme des lunettes et des masques, pour se protéger de la poussière et des particules.