HUILE POUR ACIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 huile pour acier pour professionnels.
Filter
Huile de coupe soluble New Generation pour usinage

Huile de coupe soluble New Generation pour usinage


Micro-émulsion soluble de haute qualité sans chlore, sans DEA et sans formaldéhyde, destinée aux usinages Haut pouvoir détergent, pour une propreté exemplaire des pièces, des machines et des outillages Très grande stabilité dans le temps, pour une plus longue durée de vie des bains et une réduction des coûts de maintenance Bonne protection anti-corrosion limitant les taux de rebut Excellent comportement anti-mousse quand utilisée avec des fortes pressions ou des hauts débits en eau douce à moyennement douce Propriétés de refroidissement élevées pour une performance optimale des outils De couleur opalescente transparente Respect des opérateurs et de l'environnement, formulée sans chlore, sans amines secondaires, sans nitrite, sans phénols et sans formaldéhydes Absence totale de libérateurs de formol Lors d'une préparation manuelle, l'huile soluble a tendance à s'émulsionner rapidement dans l'eau.Afin d'obtenir un mélange homogène, verser l'huile dans l'eau (et non l'inverse).Pour le remplacement de l'émulsion, un nettoyage et un rinçage de l'installation sont conseillés Le pourcentage d'utilisation est très différent selon les difficultés d'usinage, la dureté de l'eau et la protection des métaux usinés exigée.Le pourcentage de dilution est habituellement de - usinage classique : 5 à 8 % - rectification : 5 à 6 % Fluide de coupe soluble destiné aux usinages simples à moyennement difficiles des aciers (faiblement à moyennement alliés), des aluminiums et des fontes, également compatible avec les alliages d'aluminium utilisés dans l'aéronautique Huile spécialement formulé pour des utilisations sur machines à commandes numériques, grâce à son excellent pouvoir détergent et ses grandes capacités de mouillabilité L'huile de coupe soluble Perfect est aussi bien adaptée aux opérations de coupe par enlèvement de copeaux, qu'aux opérations de rectification, en bacs individuels ou en système centralisé Huile de coupe soluble NG 2
Voir la gamme


Huile pour acier : optimisez la protection et la longévité de vos équipements métalliques

L'huile pour acier est un lubrifiant spécialisé conçu pour protéger et améliorer la performance des surfaces en acier. Elle offre une protection contre la corrosion, réduit les frictions et l'usure, et facilite les opérations de formage et de découpe. Utilisée dans divers secteurs industriels, elle prolonge la durée de vie des équipements en acier et optimise leur fonctionnement. Sa formulation peut inclure des additifs pour répondre à des besoins spécifiques, tels que la résistance à des températures élevées ou l'amélioration de la finition de surface.

Points forts des huiles pour acier

Les huiles pour acier de la gamme Würth sont conçues pour offrir une protection optimale contre la corrosion et l'usure. Elles assurent une lubrification efficace, prolongeant ainsi la durée de vie des pièces métalliques. Leur formulation avancée réduit les frottements, ce qui améliore la performance des équipements. De plus, ces huiles sont résistantes aux températures élevées, garantissant une stabilité exceptionnelle même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques importantes des huiles pour acier

Les huiles pour acier de Würth se distinguent par leur viscosité adaptée, souvent comprise entre 32 et 68 cSt à 40°C, ce qui permet une application polyvalente. Elles sont formulées à partir d'huiles minérales ou synthétiques de haute qualité, assurant une protection durable. Disponibles en plusieurs formats, allant de 1 litre à 200 litres, elles répondent aux besoins variés des professionnels. Ces huiles respectent les normes de sécurité et environnementales en vigueur, telles que ISO 6743 et DIN 51517, garantissant une utilisation sûre et respectueuse de l'environnement.

Domaines d'applications courants des huiles pour acier

Les huiles pour acier sont largement utilisées dans l'industrie mécanique, notamment pour la lubrification des machines-outils, des roulements et des engrenages. Elles sont également essentielles dans le secteur automobile pour l'entretien des pièces métalliques. Dans le domaine de la construction métallique, elles protègent les structures en acier contre la corrosion. Enfin, elles trouvent leur place dans l'industrie navale, où elles assurent la longévité des composants exposés à des conditions maritimes difficiles.

Conseils d'utilisation des huiles pour acier

Pour une efficacité optimale, il est recommandé de nettoyer soigneusement les surfaces métalliques avant d'appliquer l'huile. Utilisez un chiffon propre ou un pinceau pour répartir uniformément le produit. Veillez à respecter les dosages indiqués par le fabricant pour éviter tout excès. Stockez les huiles dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leurs propriétés. Enfin, suivez les consignes de sécurité lors de la manipulation et de l'élimination des huiles usagées.